10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)53×100 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチLED調光SW2線式
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。 逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 種別タッチ式・逆位相タイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 回路方式半導体制御方式(トランジスタ) 容量(VA)320 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)6.8 定格電圧(V)100 長さ(mm)123 質量(g)91 外径(Φmm)60 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 光源色電球色相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷


電圧(V)100 質量(kg)0.4 タイプ天井埋込型 埋め込み深さ(mm)118 光源色電球色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)0.3 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED電球 直下近接限度(cm)30 適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11) 埋込穴(Φmm)75
1台
9,598 税込10,558
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリングライト
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
欠品中

Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリング
材質(パネル)アクリル(透明つや消し) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)212 高さ(mm)155 材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上) 取付方式直付型 電圧(V)AC100 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26) 防塵防水性能防雨型 トランスランプ別売(E26) 取付面位置天井面取付
1台
13,980 税込15,378
欠品中