DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
質量(kg)2
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
消費電力(W)60.3
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
エネルギー消費効率(Lm/W)182.4
光源寿命40000時間
光束(Lm)11000
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
明るさ水銀灯300形相当(1000形)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
配光タイプ拡散
調光範囲約5~100(%)連続
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
DNシリーズ。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵
取付直付型
タイプ落下防止ワイヤー付
取付方式可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)100~242
本体アルミ
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
アーム亜鉛鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
調光の可否調光(ライコン別売)可能
調光範囲約5~100(%)連続
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
質量(kg)0.4
適合品番NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20500 LR9、NNY20501 LR9、NNY20502 LR9、NNY20503 LR2、NNY20520 LZ9、NNY20521 LZ9、NNY20540 LZ9、NNY20541 LZ9
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5
取付歩道取付可能
タイプ輝度タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2.2
寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52
構造防雨型
保護等級IP23
適合ケーブル2.0mm2 3芯
ランプの種類LED
材質(枠)ステンレス
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用
材質(本体)アルミ(オフブラック)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約1~100
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付
取付天井直付型
材質(本体)アルミ
制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム)
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
材質(アーム)亜鉛鋼板
光源寿命60000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
パネルポリカーボネート(透明)
傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能
塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付
取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能
本体アルミ
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間
LED昼白色
アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)
グリーン購入法適合
パネル飛散防止膜付強化ガラス
電源ユニット別売
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明。体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化。スポーツに最適な配光をラインアップ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85
適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U
取付直付型
電圧(V)200~242
本体アルミ
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防磁ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板
グリーン購入法適合
パネルポリカーボネート(透明)
調光率(%)約5~100連続
傾斜天井取付角度(°)片側30°まで
電源ユニット内蔵
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用
材質(本体)アルミ
構造防塵噴流型・耐塵型
保護等級IP65
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散
電源ユニット別売
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)130
全光束(Lm)21000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥84,980
税込¥93,478
92日以内出荷
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)200~242
消費電力(W)199
全光束(Lm)32000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥87,980
税込¥96,778
92日以内出荷
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
全光束(Lm)16000
保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
配光タイプ拡散タイプ
電源ユニット別置
1セット
¥73,980
税込¥81,378
92日以内出荷
関連キーワード