LEDホスピタルコンフォート 温白色Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光束(Lm)4450LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球
LDL40X1直付可動型黒板灯連調Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164蛍光ランプLDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)120.5光束(Lm)2410演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2410
天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様天井埋込型、乳白パネル、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵、定格出力型<約25~100%連続調光型>適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質【本体】亜鉛鉄板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)□660質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度4000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4700光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□639 mm埋込高(mm)120
LEDホスピタルコンフォート 昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)4890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球
LEDホスピタルコンフォート 白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球
LED□600システムS.A昼白色Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否否
黒板灯Panasonic(パナソニック)6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否可
LED□600システムS.A電球色Panasonic(パナソニック)92日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160