29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)デジタルマルチプロセッサー
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)0~45 消費電力(W)17 出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず) 入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit 仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色) 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 周波数特性20Hz~20000Hz 外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス) パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)PA-Nリレー
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成1a 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1箱(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DSパワーリレー
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
1箱(50個)
21,980 税込24,178
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5 仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 227 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 110V長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -40℃PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合
1個
679 税込747
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LK-Pリレー
TV-5取得 高容量制御:定格10A 277V AC
用途AV機器、OA機器、HA機器、家電機器
1箱(100個)
16,980 税込18,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LK-Tリレー
TV-8取得 耐突入電流:突入118A、定常8Aの負荷開閉
用途オーディオ機器、OA機器、HA機器
1箱(100個)
22,980 税込25,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LFリレー
コンプレッサ・インバータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V TMP型/プリント板端子
用途エアコン、冷蔵庫、OA機器
1箱(50個)
31,980 税込35,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
5,198 税込5,718
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
9,898 税込10,888
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(100個)ほか
6,598 税込7,258
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(50個)ほか
4,398 税込4,838
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin wide terminal type 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラSOP4
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 端子形状PCB, SOP 形状SOP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)
1箱(100個)ほか
8,798 税込9,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトトライアックカプラDIP6
低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP6-pin 規格UL/C-UL 、VDE ゼロクロス機能有り無しNo
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PFリレー
高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm) 欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合 AC15、DC13(誘導負荷)対応 EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)
用途産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器 寸法(mm)28.0×5.0×15.0 質量(g)約5 規格UL/C-UL、VDE 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)AC6 動作機能非ラッチング式 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
1箱(20個)
8,998 税込9,898
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PQリレー
ツイン接点 小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm) 耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V プリント板ソケットをご用意
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ 寸法(mm)20.0×10.0×16.0 質量(g)約7 規格UL、CSA、VDE、TUV
1箱(100個)
26,980 税込29,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)JSリレー
標準端子ピッチ 優れた耐熱性、トラッキング性能:EN60335-1 GWT適合(VDE承認) 耐サージ6kVタイプも品揃え 低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ) TMP型/プリント板端子
用途家電機器、自販機、OA機器 寸法(mm)22.0×16.0×16.0 質量(g)約12 規格UL、CSA、VDE、TUV
1箱(100個)
16,980 税込18,678
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEリレー
マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応 絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上 耐サージ電圧:10,000V 低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ) TMP型/プリント板端子
用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器 保護構造フラックスタイト
1箱(100個)
22,980 税込25,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)DEリレー
豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b) 欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合 絶縁距離:8mm以上(空間、沿面) ラッチングタイプも品揃え
用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム
1箱(20個)
7,998 税込8,798
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー HS SOP 1a
動作LED電流:最大0.5mA 小型タイプの加わった充実の品揃え 負荷電圧60V、350V、400Vを品揃え
用途防犯、防災機器、電気計器、各種電池駆動機器、その他、省エネを必要とするQA機器、FA機器など 接点構成1a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 耐電圧(V)1500 パッケージSOP4
1箱(100個)ほか
54,980 税込60,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)TQリレー
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械 規格UL、CSA 保護構造プラシール
1箱(50個)ほか
23,980 税込26,378
42日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)