「PF電線管」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
ころがしエンド(1本止め)。ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。立上げ角度20°。釘、防トロキャップ付
角度(°)(立上げ)20
鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
二重天井などへの引きおろしに使用します。
ジョイントナット。厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
色ウォームグレイ
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
色クリームグレイ
呼び28-E31
寸法d(mm)32.3
寸法L(mm)85.5
寸法D(mm)49.4
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。
適合CD管・PF管共用
種別パナフレキCD・PF共用付属品
色ウォームグレイ
種類ジョイントナット
寸法L(mm)24
呼び16-16
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)31
入数(個)1
1個
¥39
税込¥43
5日以内出荷
【ステンレスポール】オフブラック。【ガラスグローブ】乳白つや消し。地中埋込型、地上高482mm。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。ポール径Φ80。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品
質量(kg)1.6
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)65.1
入力電流(A)(100V時)0.075
光束(Lm)280
RoHS指令(10物質対応)対応
子品番【灯具】LGW45503U【ポール】HK25074
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
消費電力(W)3.7
電圧(V)AC100
材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64
LED交換不可
入力電流(A)0.07
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)237
演色指数(Ra)83
消費電力(W)8.2
電圧(V)AC100
材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)
長さ(mm)117
幅(mm)Φ57
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.5
入力電流(A)0.16
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)570
調光の可否否
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
調光の可否不可
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
適合CD管・PF管共用
LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.5
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷
地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
質量(kg)1.8
色【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
色温度2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)27.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時)0.075
ポール径(Φmm)80
光束(Lm)器具:120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥16,980
税込¥18,678
32日以内出荷
関連キーワード