2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)254×120×15 取付JIS5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 適合負荷LED 負荷容量最大4A/回路 入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リビングライコン 逆位相高機能5回路
RoHS
調光 - ON/OFF切替スイッチ付 リモコン信号受光部付 高気密対応 5回路タイプ ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能 マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒 適合【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397 取付JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合 寸法(幅W×高さH)(mm)254×120 適合負荷LED 回路数5回路 負荷容量最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)15 入力電源(V)AC100(50/60Hz共用)
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)