カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(69)
  • 制御機器(15)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(1,079)
  • 大阪魂(716)
  • サンエス(695)
  • TRUSCO(86)
  • メディアカバーマーケット(86)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(84)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(83)
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • エスコ(63)
  • 富士電機(61)
  • DAYTONA(デイトナ)(59)
  • SHIMANO(シマノ)(59)
  • ケルヒャー(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
  • コンサス(56)
  • KTC(55)
  • WR’S(ダブルアールズ)(50)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S22」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)

    単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2本)
    当日出荷
    単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
  • 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
  • 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    Eパイプアダプタ 接続状態を示す黒ライン付き。 CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
  • パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22 Panasonic(パナソニック)

    パナフレキCD付属品 速結カップリングE 呼び22

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様CD管用オレンジタイプEシリーズ種類速結カップリング呼び22JIS規格JIS C8412RoHS指令(10物質対応)対応
  • 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)

    型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。
    寸法L(mm)58寸法W(mm)46
  • エンドカバー CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー CD管用 Eシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    二重天井などへの引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなりました。 立上げ角度20° エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
  • ケースブレーカ コンセント付 屋内用 Panasonic(パナソニック)

    ケースブレーカ コンセント付 屋内用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
    用途単体露出工事用仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85定格電流(A)20コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161)適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 化粧プレート(ダクト用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(ダクト用)

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    スッキリダクト本体の屋内側壁および天井の貫通部に使用します。
    種類化粧プレート
  • 直付けサドル Panasonic(パナソニック)

    直付けサドル

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    バネ付サドルと比較して約3~4cm低くなります。シートポスト径Φ27.2対応用
    ブラウン主要車種アルミフレーム用径(mm)シートポスト:27.2
  • 直付けサドル Panasonic(パナソニック)

    直付けサドル

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    バネ付サドルと比較して約3~4cm低くなります。
    適合車種スチールフレーム用対応径(Φmm)25.4
  • エンドカバー45 Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー45

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
    寸法L(mm)95.4寸法W(mm)88.7
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック)

    CD-CD・PF-PFエンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
    角度(°)(立上げ)20
  • リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • 12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A Panasonic(パナソニック)

    12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
    質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103/180×290×214仕上木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色)周波数特性150Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.66k、5k音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W)スピーカー12cmコーンスピーカー(2個)適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm定格入力(W)6
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • フロアプレート用ベースねじ Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート用ベースねじ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • 浄水器 交換用カートリッジ ろ材 Panasonic(パナソニック)

    浄水器 交換用カートリッジ ろ材

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
    用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
  • シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック)

    シェーバークリーニング液 ES004

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります
    対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
  • 漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカABF型 主幹用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • クルームリアシート Panasonic(パナソニック)

    クルームリアシート

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドレストスライド式。安全取り付けバンド。
    材質樹脂製主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・クルームF・DX適合年齢(歳)年齢1歳(12ヶ月)以上、小学校就学の始期に達するまで[クラス27キャリア使用時:体重8kg以上22kg以下、目安身長70cm以上115cm以下/クラスSキャリア使用時:体重8kg以上24kg以下、目安身長70cm以上120cm以下]
  • センサダウンライト 60形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 60形 Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    欠品中
    【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:580lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:134.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LDL40x1コンフォートW150乳白パネル 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1コンフォートW150乳白パネル 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.4電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FHK41306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x2下面開放埋込300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2下面開放埋込300

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)4.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1ウォールライト防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1ウォールライト防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ。Ra80。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
    材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108エコロジー商品省エネ
  • 高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売) Panasonic(パナソニック)

    高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 灯具のみ(電源ユニット別売)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
    用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ・長寿命
  • センサダウンライト 150形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 150形 Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1595lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:135.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 100形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 100形 Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:138lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 60形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 60形 Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ100 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ100 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28322W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1955lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:130.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 150形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 150形 Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1625lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:137.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 100形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 100形 Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:995lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:140.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • センサダウンライト 200形 Φ150 3500K Panasonic(パナソニック)

    センサダウンライト 200形 Φ150 3500K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNS28622W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1990lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:132.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LDL40x1 OA クラス1 W150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス1 W150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命