電動工具 (32) 制御機器 (7) 建材・エクステリア (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ウスイータ 床暖対応 ペット向け滑り配慮仕様 専用接着剤セット Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
上から貼るだけの簡単リフォーム専用床材に滑りに配慮したタイプをラインアップ。小型犬の足腰の負担を軽減。
付属品 専用接着剤(KE76S)1本 幅(mm) 151.5 厚さ(mm) 1.5 長さ(m) 909 基材 WPB(ウッドプラスチックボード) 表面仕上げ 防滑オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) (17件のレビュー) 当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) (約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 穴あけ能力(mm) 木工 高速:Φ3/低速:6 ねじ締め能力(mm) 高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38 回転数(min-1 [回/分]) 高速0~600、低速0~200 クラッチ数(段) 21 適合バッテリー EZ9L10
EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1 [回/分]) 強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 本体形状 ピストル型 防塵防水性能 IP56 回転数(min-1 [回/分]) 強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47 関連資料 メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能 LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
充電ドリルドライバー(カウント機能付)本体のみ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
用途 ネジ締め、穴あけ 付属品 クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200) 質量(g) 490(電池パック装着時) バッテリー リチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売) 最大カウント数 99 カウント所要時間(秒) 2度締め/0~3(0.1きざみ)
マルチインパクトドライバー 本体のみ Panasonic(パナソニック) 当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg) 【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力 【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 締付能力(普通ボルト) M6~M14 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.5~9.5 穴あけ能力 【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力 【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 締付能力(高力ボルト) M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 本体形状 ピストル型 バッテリー電圧(V) 18、14 六角軸二面幅(mm) 6.35 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリー 【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42 振動3軸合成値(m/s2 ) 7.5 商品タイプ 本体のみ ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg) 取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm) (目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°) 取付:8方向(45度きざみ) チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) ヘッド高さ(mm) 53 作業範囲 ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36 アズワン品番 65-0255-81 センターハイト(mm) 13 関連資料 メーカーチラシ(12.2MB)
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:Φ10/低速:13 チャック(mm) 1.5~13 チャック キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah) 5 保証期間 1年 防塵防水性能 IP56 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ M5/6/8 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 関連資料 メーカーチラシ(3.9MB) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 高速:Φ21/低速:33 ライト機能 LEDライト:スイッチ連動
EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。
角度(°) 取付:8方向(45度きざみ) チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 作業範囲 ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6 アズワン品番 65-0255-80 センターハイト(mm) 13 関連資料 メーカーチラシ(12.2MB)
マルチインパクトドライバー 14.4V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.8 回転数(min-1 [r.p.m]) インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×234×61 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) 14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1 [打撃/分]) インパクトモード:0~3000 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2 ) 7.5
マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.9 ねじ締め能力 (インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 締付能力(普通ボルト) M6~M14 穴あけ能力 [ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×242×61 ボルト締め能力 (インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 締付能力(高力ボルト) M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 保証期間 お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます) 充電時間(分) 【EZ9L54】実用:約40、フル:60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2 ) 7.5
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V) 18 ねじ締め能力(mm) 高速:Φ4.2/低速:8.0 穴あけ能力(mm) 鉄工 高速:Φ10/低速:13 穴あけ能力(mm) 木工 高速:Φ21/低速:38 チャック(mm) キイレスチャック:Φ1.5~Φ13 クラッチ数(段) 18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) (約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 適合バッテリー EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 高速:Φ21/低速:33
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m) 【正逆同トルク】約165 打撃数(min-1 [回/分]) 0~3700 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12 チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) LED ライト:スイッチ連動 ねじ締め能力 万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 振動3軸合成値(m/s2 ) 11.8 回転数(min-1 [回/分]) 0~2750
EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。
BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。
タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに
スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に
ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2 までの切断が可能
キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能
防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
ねじ締め能力 能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本 穴あけ能力 18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴 チャック 新ワンタッチビットロック方式(団月までの寸法が13mm) 回転数(min-1 [回/分]) 【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430 寸法(全長×全高×幅)(mm) 【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64 クラッチ作動トルク(N・m) 【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) バッテリー容量(Ah) 5.0
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
長さ(mm) 155 幅(mm) 61 高さ(mm) 191 差込角(sq.) 12.7 適合バッテリー EZ9L54 トラスコ品番 467-9911 質量(kg) 0.98 色 グレー タイプ 本体のみ 回転数(min-1 [r.p.m]) 強モード:0~2300、中モード:0~1400、弱モード:0~1000 締付け能力 (目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本 モーター ブラシレスモーター 先端形状 ピンタイプ/リテーナリング チャック(mm) □12.7(ピンタイプ) 防塵防水性能 IP56 締付ボルト(本数) 【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah 打撃数(min-1 ) 強モード:0~3500、中モード:0~2800、弱モード:0~2000 振動3軸合成値(m/s2 ) 17 1充電当たりの作業量 【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック) 当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg) 取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah) ねじ締め能力(mm) (目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah) チャック キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 質量(kg) 本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2 質量(g) 充電器:約630 消費電力(W) 充電器:約60 電源 充電器:AC100V(50/60Hz) 穴あけ能力(mm) 鉄工 ドリル:Φ10 穴あけ能力(mm) 木工 Φ21 ねじ締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) Φ2.1~6.8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ4.1×25 穴あけ能力 《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 チャック(mm) キイレスチャック(Φ0.8~10mm) クラッチ作動トルク 15段階 チャック キーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 充電器質量(kg) 約0.63 充電器電圧(V) AC100(50/60Hz) 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LED ライト:スイッチ連動 電池パック F10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~1550、低速:0~400 クラッチ数(段) 15 寸法(全長×全高×幅)(mm) 本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー Φ21
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V) 14.4 回転数(min-1 [回/分]) 強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420] ねじ締め能力(mm)ボルト (目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah) 打撃数(min-1 [回/分]) 強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100 付属品 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg) 1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm) (目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 127×232×60(14.4V 5.0Ah)
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
大径穴あけが速い。
用途 ネジ締め、穴あけ 仕様 高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8 付属品 補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番 422-9185 質量(kg) 2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力 (目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本 穴あけ能力 (目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴 保護等級 IP56 バッテリー リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 218×240×63
充電自動変速ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
急なロックで自動停止するロック保護付。
木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途 ネジ締め、穴あけ バッテリー電圧(V) 14.4 ねじ締め能力 (目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴 チャック(mm) キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286] 充電時間(分) 54 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) バッテリー LSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 199×254×62 質量(kg) 2.3(バッテリー装着時) 防塵防水性能 IP56 仕様 Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS 回転数(min-1 [回/分]) (Auto)高速/160~1400、低速/60~400
EXENA 充電インパクト アタッチメントセット Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて)
狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初
自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)
新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1 [回/分]) 強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 ねじ締め能力 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本 穴あけ能力 DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴 最大締付トルク(N・m) (正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40 チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) LED 3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF) 回転数(回/分) 強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料 (2.5MB)
ジグソー Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
パワフル切断、18Vジグゾー新登場
建築現場で、作業場で切断をサポート。
野丁場での盤開口作業に。コードレスだから取り回しがラク。
周囲を汚さず、片付けもラク。市販の集塵機に接続OK。
斜め切りも自在。直線切りが簡単。
ストローク数(回/分) 0~2500 ストローク幅(mm) 25 質量(kg) 3.35(EZ9L54装着時) 能力 【目安・フル充電で】[木工切断(オービタル3の時]コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)2枚貼:約30mパーチクルボード(t20mm)2枚貼:約20m[金工切断(オービタルなしの時)]冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約10m 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 288×218×80 機構 オービタル4段(なし・1~3) 角度調整範囲 左右最大45° バッテリー電圧(V) 18 取付可能厚(mm) 0.8~1.6 最大切断能力(mm) 木工用刃:(木材)65金工用刃:(軟鋼板)6・(ステンレス)1未満アルミ・新建材用刃:(アルミ)10 振動3軸合成値(m/s2 ) 4
充電ジグソー黒本体 Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。
切り粉が飛び散りにくいカバー付。
2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途 木工切断、金工切断 ストローク数(回/分) 0~2400(14.4V時) ストローク幅(mm) 約20 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 277×177×63 質量(kg) 2.25(電池パック装着時) 保護等級 IP56 振動3軸合成値(m/s2 ) 8.8 モーター電圧(V) DC14.4
充電ドリルドライバーチャックタイプ(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容 本体のみ 質量(kg) 本体のみ:0.86 穴あけ能力(mm) 木工 Φ15×20 ねじ締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ4.1×25 穴あけ能力 《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 機能 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト クラッチ作動トルク 15段階 チャック キーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm) 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 LED ライト:スイッチ連動 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~1550、低速:0~400 寸法(全長×全高×幅)(mm) 本体のみ:159×190×65
充電ドリルドライバービットタイプ Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(分) 実用:約20、フル:約45 バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18 穴あけ能力(mm) 木工 Φ15×20 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ4.1×25 作業範囲 《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21 チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) クラッチ作動トルク 15段階 LED ライト:スイッチ連動 穴あけ能力 《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴 ねじ締め能力 《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本 セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01 寸法(全長×全高×幅)(mm) 本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68 質量(kg) 本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05 機能 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示 電源 充電器:AC100V(50/60Hz) 消費電力(W) 充電器:約60 質量(g) 充電器:約630 電池パック F10D、EZ8L1020FA 回転数(min-1 [回/分]) 高速:0~1550、低速:0~400
マルチインパクトドライバー 18V3.0Ahセット Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285] 回転数(min-1 [r.p.m]) インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380 セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個 質量(kg) 1.7 ねじ締め能力 (インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本 穴あけ能力 [ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×226×61 ボルト締め能力 (インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) 打撃数(min-1 [打撃/分]) インパクトモード:0~3500 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2 ) 7.5
充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
用途 ネジ締め、穴あけ バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 4.2 回転数(min-1 [r.p.m]) 高速/160~1650、低速/50~430 ねじ締め能力 (目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本 穴あけ能力 (目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm9約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴 チャック(mm) キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40N[408] 充電時間(分) 60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) バッテリー リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 218×248×63 質量(kg) 2.15(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) 保護等級 IP56 付属品 補助ハンドル(EZ7460K4627) 仕様 高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード トラスコ品番 422-9193
ドリルドライバー 14.4V EZ74A Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
穴あけが粘り強い!速い!
付属品 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg) 1.85(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約100穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm) (目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1600本(14.4V 5.0Ah) チャック キイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 189×246×68(14.4V 5.0Ah)
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.1 x 6 x 5mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQPVシリーズ幅広ノブ(O 4.6 mm)、操作性が改善 金属コンタクトの使用によりコンタクトの安定性が改善 鍛造円型端子により優れた操作性
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.1 x 6 x 5mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V ac●高さ:5mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:392-1938 アズワン品番 65-7814-09
充電ドリルドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途 丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。 仕様 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品 電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル トラスコ品番 776-5576 消費電力(W) 充電器/198 本体質量(kg) 2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力 Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能 IP56 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 回転数(min-1 [回/分]) 高速/160~1650、低速/50~430 クラッチ数(段) 18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 適合バッテリー EZ9L54
充電振動ドリル&ドライバー グレー Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途 ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 4.2 回転数(min-1 [r.p.m]) 高速/160~1650、低速/50~430 ねじ締め能力 (目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本 穴あけ能力 (目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴 穴あけ能力(振動ドリル)(mm) (目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴 チャック(mm) キイレスチャック(1.5~13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408] 充電時間(分) 60 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) バッテリー リチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 235×248×63 質量(kg) 2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) 打撃力(kN[kgf]) 約3[300] 打撃数(min-1 [回/分]) 高速:2880~29700、低速:900~7740 保護等級 IP56 付属品 補助ハンドル(EZ7460K4627) 振動 固定カム方式 仕様 高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード 振動3軸合成値(m/s2 ) 6.9 トラスコ品番 422-9461 電圧(V) 18 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 弾性体 高速:13.9[142]/低速:40[408] チャック把握範囲(Φmm) 1.5~13 回転数(min-1 [回/分]) 高速:160~1650、低速:50~430 クラッチ数(段) 18 商品タイプ 本体のみ
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
タクトスイッチ、EVQP0シリーズ0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触
仕様 ●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:PCピン●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:7.45mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●寸法:6.20 x 6.20 x 7.45mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 30 V dc●高さ:7.45mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:392-2054 アズワン品番 65-7836-85
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 449,800税込 ¥ 494,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様 ●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:CX●リップル電流:5.1A アズワン品番 65-6955-16
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●誘電正接:6% アズワン品番 65-7122-23
コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック) ¥ 449,800税込 ¥ 494,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様 ●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP CX●リップル電流:5.1Arms アズワン品番 65-7193-15
コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
SP-CAP CシリーズパナソニックCS、CT、CXシリーズ表面実装タイプSP-Cap導電性ポリマーアルミ電解コンデンサです。SP-CAP多層アルミ技術は、これまで以上に低いプロファイルと、高周波数及び高温で安定した静電容量を提供します。SP-Capは、A / V、PC、及び消費者向けハンドヘルド機器用途に最適です。これらの部品は、コンデンサの高さ制限が厳しい用
仕様 ●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:CX●誘電正接:0.06% アズワン品番 65-7210-07
充電振動ドリル&ドライバー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック) 9日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
作業範囲が広い。
高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。
サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途 排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。 仕様 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品 プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627) トラスコ品番 776-5622 電圧(V) 18 消費電力(W) 充電器/198 打撃数(min-1 [回/分]) 高速:2880~29700、低速:900~7740 本体質量(kg) 2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) ねじ締め能力 Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力 (振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 保護等級 IP56 バッテリー リチウムイオン 打撃力(kN[kgf]) 約3[300] バッテリー容量(Ah) 5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅) 防塵防水性能 IP56 ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m]) 弾性体 高速:13.9[142]/低速:40[408] チャック把握範囲(Φmm) 1.5~13 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 充電時間(分) 実用充電/約48、フル充電/約60 振動 固定カム方式 回転数(min-1 [回/分]) 高速:160~1650、低速:50~430 クラッチ数(段) 18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) 商品タイプ 本体+電池2個付