カテゴリ

  • 電気材料(158)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • PackStyle(パックスタイル)(405)
  • MARKLESS STYLE(262)
  • カワムラサイクル(227)
  • メディアカバーマーケット(189)
  • Thermo Fisher Scientific(176)
  • 東京電線工業(138)
  • CAPStyle(81)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(76)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(71)
  • VERTEX STYLE(68)
  • Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(62)
  • PGA(55)
  • Bodystyle (ボディースタイル)(55)
  • be worth style(ビーワーススタイル)(36)
  • ミランダスタイル(30)
  • PROSTYLE(27)
  • 第一精工(25)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「STYLE」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SO-STYLE プレート3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート3コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
SO-STYLE ブランクチップ Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ブランクチップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
当日出荷
極数2使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下開閉(15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート1コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
SO-STYLE ミニプレート Panasonic(パナソニック)SO-STYLE ミニプレートPanasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件(適用取付枠)WN3900(別売り)フルカラー埋込ミニ取付枠使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
SO-STYLE プレート2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート2コ用Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
SO-STYLE プレート6コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート6コ用Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4保証期間購入日より1年間プレート形状2連6コ用
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
SO-STYLE プレート9コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート9コ用Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状3連9コ用
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 3コ用Panasonic(パナソニック)
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応 Panasonic(パナソニック)ぐすっとシリーズSO-STYLE・Sプレート対応Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
当日出荷
極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒耐久性(アンモニアガス)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(2極)10~60/(2極接地極付)15~60耐電圧(V)1250(1分間)
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
SO-STYLEプレート12コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート12コ用Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個ほか
3日以内出荷
SO-STYLEプレート12コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状12コ用
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付Panasonic(パナソニック)
539税込593
1個ほか
当日出荷
SOーSTYLE カバープレート1連用 取付枠付
プレート形状(1連用)(取付枠付)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE プレート15コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート15コ用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個ほか
3日以内出荷
プレート形状5連15コ用
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状(2連用)(取付枠付)
SO-STYLEプレート2連接穴用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート2連接穴用Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
3日以内出荷
SO-STYLEプレート2連接穴用
プレート形状2連接穴用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLEエクストラメタルP3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP3コ用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質メタルプレート形状1連3コ用シルバー
SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用) Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)Panasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
プレート形状5コ用(3コ+2コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(ストレート型)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
SO-STYLE 簡易耐火プレート 1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 1コ用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
629税込692
1個ほか
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 6コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 6コ用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状2連6コ用
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチCPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 9コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 9コ用Panasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷
使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4保証期間購入日より1年間プレート形状3連9コ用
SO-STYLE 埋込スイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2連接穴用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴用
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SO-STYLEプレート2連接穴+3コ用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状2連接穴+3コ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 簡易耐火プレート 2コ用Panasonic(パナソニック)
629税込692
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
SO-STYLEエクストラメタルP1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP1コ用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質メタルプレート形状1連1コ用シルバー
SO-STYLEエクストラメタルP2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP2コ用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質メタルプレート形状1連2コ用ゴールド
SO-STYLEエクストラメタルP2コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP2コ用Panasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
材質メタルプレート形状1連2コ用シルバー
SO-STYLEエクストラメタルP6コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLEエクストラメタルP6コ用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質メタルプレート形状2連6コ用シルバー
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)導通抵抗(MΩ)100以下挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)使用温度範囲(℃)-10~40耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠定格10A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合回路方式常開形(a接点)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)