「TB11」の検索結果
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式クォーツモータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
適合本体TB11K、TB1101K
材質取付金具:SPCC 取付用ネジ:S17C
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様タッチパネル非搭載
外部出力【ディスプレイ】HDMI/USB3.1Type-C
メモリー【メインメモリ】最大32GB / 標準32GB
ディスプレイ14.0型 TFTカラー液晶 アンチグレア
解像度1920×1200
使用CPUCore Ultra 7 255H
スロット【メモリ】空0/全1
プロセッサーインテルCore Ultra プロセッサー
セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー
Webカメラあり
搭載OSWindows11 Pro 64bit
メモリ規格LPDDR5X SDRAM
ストレージ【SSD】1024GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットなし
USBUSB3.1×2,USB3.0×2
オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
¥449,800
税込¥494,780
翌日出荷
関連キーワード