パソコン/周辺機器 (71) 制御機器 (21) 家電 (19) 電気材料 (18) 電動工具 (9) カー用品 (7) 空調・電設資材 (5) 安全用品 (5) 溶接用品 (4) 医療 (3) 照明 (1) 整備工具・収納 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) 完成車 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
仕様 USBコンセント(USB-C) 種類 埋込 定格電圧(V) DC5/9 最大出力(W) 18 出力電流(A) 3(DC5V)/2(DC9V) 口数 1 入力 AC100V-35VA(50Hz/60Hz)
埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。
タイプ USBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C) 種類 埋込 出力 (ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A 入力 AC100V-95VA(50Hz/60Hz)
USB用電池アダプター Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
アダプターを電動工具用電池に取り付けるだけでAC電源がない場所でもPC作業が可能に。Power Delivery59W対応。スマホ・タブレットだけではなく、PCも給電可能。USB-C端子は60Wの給電が可能。USB-A端子10Wも装備、同時給電は70W電池残量が大きなランプ表示で分かりやすい
RoHS指令(10物質対応) 対応 USB 【USB-A】最大出力10W(5V/2A)【USB-C】最大出力60W(5V3A、9V/3A、12V/3A,15V/3A、20V/3A)、USB Poewr Delivery対応
ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数 4 付属品 USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm) 質量(g) 約65(使用電池・USBコード別) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約85×66×28 充電時間(時間) 単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
USB出力アダプター Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電動アシスト自転車用バッテリーの利用シーンの幅を広げる。取り付けるだけでUSB出力バッテリーとして使用が可能。USB出力2ポート搭載で2台同時に給電が可能。16Ahバッテリーならスマートフォン(容量:約3,000mAh相当)約20回の充電が可能。非常用電源として防災ツールにも活用可能。
色 ブラック コネクタ形状 USB A型(2ポート) 定格出力 DC 5V、1.5A(1ポートあたり) 適合バッテリー NKY576B02(8Ah 黒)NKY577B02(8Ah 白)NKY578B02(12Ah 黒)NKY579B02(12Ah 白)NKY580B02(16Ah 黒)NKY581B02(16Ah 白)NKY582B02(20Ah 黒)NKY583B02(20Ah 白)NKY534B02(8Ah 黒)NKY535B02(8Ah 白)NKY536B02(12Ah 黒)NKY537B02(12Ah 白)NKY538B02(16Ah 黒)NKY539B02(16Ah 白)NKY564B02(20Ah 黒)NKY565B02(20Ah 白)NKY587B02(12Ah 黒) NKY594B02(16Ah 黒) USB規格 USB Battery Charging 1.2
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
色 ブラック 使用温度範囲(℃) -10~40 ポート数 2(USB-A・C) 定格 入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A 入数 内1/外20
USB充電ケーブル Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
充電ミニドライバー EZ1D11用 USB充電ケーブル
長さ(cm) 50 USB TypeA to TypeB
USB充電ケーブル Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
EZ7412S用USB充電ケーブル
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込充電用USBコンセント1ポート 2.4A
種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品) 定格出力 DC5V/2.4A 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 USBポート数 1 定格入力 AC100V(50/60Hz)/25VA
家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
消費電力(W) 0.1 以下(待機時) 定格出力 USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A) 引張強度(N/mm) ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向) 絶縁抵抗(MΩ) (DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上 使用周囲温度(℃) -10 ~ +40 使用電圧範囲(V) AC 90 ~ AC 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz 耐電圧(V) (充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間 挿抜回数 USBコネクタ:30000 回
USB出力付8本急速充電器 Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
埋込【充電用】USBコンセント 1ポート 2.4A Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込[充電用]USBコンセント 1ポート(2.4A)
種類 埋込コンセント 定格 入力:AC100V(50/60Hz)/25VA、出力:DC5V/2.4A 定格電流(A) 2.4 使用電圧範囲(V) AC90~110 結線方式 ねじなし端子式(電線差込み式) 差込口 1個口 待機時消費電力(W) 0.1
埋込充電用USBコンセント1ポート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 1 A 1 0 0 V A C 35VA
埋込充電用USBコンセント2ポート Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応
[充電用]USBコンセント付OAタップ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途 OA機器や周辺機器の電源、充電に。 コンセント形状 接地2P14A抜け止め 色 グレー コンセント個数 4 定格出力 (USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで 機能 USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付 マグネット あり USBポート 2 定格入力 (USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
エネループUSB出入力急速充電器 充電器(モバイルバッテリー)のみ Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
USB経由での急速充電モデル、安全に配慮したセンシング充電機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。
モバイルバッテリー機能付き。
充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き 。
もしもの時の明かりの確保。
1台でUSB入出力付急速充電器・モバイルバッテリー・LEDライトにもなる多機能タイプです。
用途 モバイルバッテリーとして、LEDライトとして。 トラスコ品番 190-0056 質量(g) 85 ポート数 1 充電時間 単3形1~2本を約2.3時間で充電可能 バッテリー容量(mAh) min.1900 アズワン品番 64-8429-97 充電個数 最大4
アドバンスシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 規格 性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 A C 1 0 0 V 95VA
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
定格入力 DC5V1A 定格出力 充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A 外形寸法 約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm 質量(g) 約90(電池別、USBコード別) LED色 スタンダード白色LED1個 光束(Lm) 約8(参考値) 照度(Lx) 約9(1m前方) 照射時間(時間) 約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時) コード長さ(cm) 約20(USB) タイプ 単3・単4 仕様 【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで
[充電用]USBコンセント付ハーネス用OAタップ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途 OA機器や周辺機器の電源、充電に。 コンセント形状 接地2P14A抜け止め 仕様 ハーネス用 色 グレー コンセント個数 4 定格出力 (USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで 機能 USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付 マグネット あり USBポート 2 定格入力 (USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン
用途 USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。 種別 DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具 色 ブラック 適合器具 DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
SO-STYLEシリーズ 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ) 1以上(500V絶縁抵抗計) 定格入力 AC100V30VA(50/60Hz) 定格出力 DC5V3A 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 結線方式 ねじなし端子式(電線差込み式) ポート数 出力:2 耐電圧(V) 1200/1分間 引張強度(N) ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V) AC90~110 消費電力(W) 0.075(待機時) 挿抜回数 30000回以上 周囲温度(℃) -10~40 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用
フルカラーコンセント 埋込充電用USBコンセント 2ポート 3A Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 電気用品安全法(特定電気用品) 色 ブラック ポート数 出力:2 消費電力(W) 0.075(待機時) 定格出力 DC5V3A 絶縁抵抗(MΩ) 1以上(500V絶縁抵抗計) 引張強度(N) ねじなし端子:100/1分間 使用電圧範囲(V) AC90~110 周囲温度(℃) -10~40 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF):Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用、600Vポリエチレンケーブル:Φ1.6mm,Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差込み式) 定格入力 AC100V30VA 耐電圧(V) 1200/1分間 挿抜回数 30000回以上