カテゴリ

  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(25)
  • ノーブランド(2)
  • NOK(27)
  • 東京コスモス電機(2)
  • オーナンバ(2)
  • 日東電工(9)
  • SMC(5)
  • Mogura VR(1)
  • IDEC(和泉電気)(122)
  • TRUSCO(65)
  • エスコ(43)
  • 未来工業(31)
  • カナフジ電工(30)
  • ミドリ安全(28)
  • アズワン(26)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • VISHAY(25)
  • 京セラ(16)
  • TP-LINK(16)

「VR」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FR光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)FR光電アナログ式スポット型感知器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
種別煙感知器、光電式スポット型仕様自動試験対応適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステルグレー質量(g)74種類アナログ式ヘッド使用温度範囲(℃)‐10~50定格28V・5mA番号(国家検定型式)感第24~5号
FR音響装置6型ベル地区音響屋内DC24 Panasonic(パナソニック)FR音響装置6型ベル地区音響屋内DC24Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
接続方式リード線式型式検定番号認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)使用場所屋内用
FR差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)FR差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック)28.8VハンマードリルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)28.8作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック)カオス ハイブリッド車 (補機)用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
定格電圧(V)12箱高(mm)202