電気材料 (76) 空調・電設資材 (9) 制御機器 (2) 建材・エクステリア (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2 ,3.5mm2 仕様 巻締端子式 形状 平刃タイプ 色 ミルキーホワイト 種類 露出コンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
埋込抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
用途 OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
埋込トリプルコンセント Panasonic(パナソニック) (31件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック) (7件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2495 種別 金属枠+プレート 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (19件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 種別 金属枠 コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
SO-STYLE 埋込ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック) (13件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15/20 適合プレート フルカラー3コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 250V
埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
適合電線(mm2 ) 2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm) 1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
コスモシリーズ 埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
埋込アースターミナル付接地コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) (4件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ タイプ - コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合キャップ WF5113・WF7005等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック) (6件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2452 色 オフホワイト タイプ プレート付 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
SO-STYLE 埋込コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 開閉 (15A125V負荷の力率0.55~0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回~10回/分)連続100回 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) 10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
フルカラー埋込接地ダブルコンセント(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2258 長さ(mm) 約120 幅(mm) 約70 色 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 接地2P 15A 125V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
埋込抜け止めダブルコンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
接地角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 巻締端子式 色 ミルキーホワイト コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 15A 250V 適合電線 [600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ タイプ 埋込抜け止めコンセント コンセント個数 1 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
埋込トリプルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V) 125 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 形状 平刃タイプ コンセント個数 2個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器) 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。 コンセント形状 (引掛形)接地2P 15A 125V
メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
トラスコ品番 836-0047 色 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2 電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15/20 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 仕様 送り端子なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15/20A 125V 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレート フルカラー1コ用
メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック) (3件のレビュー) 当日出荷
EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで)
増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ 電源コード式 トラスコ品番 836-0048 質量(g) 約170 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 0.2 寿命 10万回鳴動以上 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2 電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 65dB以上
SO-STYLE 埋込接地ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 耐久性 (アンモニアガス)24時間 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (2極)10~60/(2極接地極付)15~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)接地2P 20A 125V 定格電流(A) 15・20兼用 適合電線 【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2 ~2mm2 (コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V) 250 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15・20兼用 形状 平刃タイプ コンセント個数 1個口 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
極数 2(接地形) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 15A125V 適合規格 電気用品安全法 温度上昇 (刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 耐熱性 100℃±3℃(1時間) 絶縁抵抗(MΩ) (開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 接触抵抗(mΩ) 50以下 保証期間 購入日より1年間 引張強度(N) 100(1分間) 適合電線 (600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル 8℃以下 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 過電流強度 1000A0.02秒 使用場所 住宅、事務所等の屋内 保持力(N) (15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60 耐電圧(V) 1250(1分間)
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷
極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 色 白・緑 タイプ 埋込扉付コンセント コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 適合キャップ WH4415・WH4015等 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
埋込扉付コンセント
形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント 適合規格 電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1個口 コンセント形状 (引掛形)2P 15A 125V 定格電流(A) 15 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
F組み合わせ器具ダブルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 配線本数:1本(入力) 材質 取付枠:変性PPO樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂 色 ミルキーホワイト 定格 15A 125V 使用周囲温度(℃) -10~+40 適合ケーブル 高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用 適合コネクタ JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 使用場所 屋内 電流通過 端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)