「WF2520B用プレート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プレートコンセントプレート
用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質ステンレス鋼板
プレートコンセントプレート
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
使用温度範囲(℃)-10~+40
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
プレートラウンド
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
関連キーワード