定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
回路方式B片切
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式C3路
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色ブラック
寸法A(mm)41.2
寸法B(mm)53
寸法C(Φmm)27
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12
最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.56MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
回路方式E4路
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回路方式B片切
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4A
適合電流(A)負荷電流/0.5~4A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
質量(kg)約7.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×582×163
スピーカー長円方コーン形ユニット(110×50)×8個
許容入力160W(連続プログラム)80W(RMS)
1箱
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
長さ(mm)1800
適合マルチカバーⅠ型
回路方式C3路
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4A
適合電流(A)負荷電流/0.05~4A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式B片切
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
消費電力量がさらに低減
2021年省エネ基準100%を達成。
CO2削減にも貢献。
業界トップクラスの静音性
約23dB(A)の静音設計。
幅460mmのコンパクトサイズ
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
幅(mm)460
定格内容積(L)45(食品収納スペースの目安<25>)
色オフホワイト
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)129
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:39/39
省エネ基準達成率(%)120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×488
奥行(mm)据付必要:596
質量(kg)15
製氷量貯氷量:製氷皿のみ、12個入り×1皿
材質ドア:鋼板
機能自動製氷機能:無
仕様ノンフロン
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式E4路
1箱(5個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式C3路
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。
用途軒とい用部材です。
適合Archi-spec TOI AG120
角度(°)90
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
長さ(mm)2000
サイズ(Archi-spec TOI)AG120
適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
ハイフレックススルーとボックスや機器の接続に使用します。ハイフレックススルーは回転させながら差し込んで接続します。
質量(kg)0.02
種類薄鋼電線管用
寸法L(mm)27
呼び10-15
寸法D(mm)20
寸法l(mm)11
おねじ外径(mm)15.9
適合電線管-
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
回路方式C3路
回路方式B片切
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC0.5A
適合電流(A)負荷電流/0.1~0.5A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
回路方式B片切
回路方式C3路
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC0.5A
適合電流(A)負荷電流/0.01~0.5A
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
回路方式C3路
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15A
適合電流(A)負荷電流/0.6~15A
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
シリーズスッキリパネルコンパクト21
タイプ標準タイプ
ドア無
相線式単相3線
リミッタースペース付
容量(A)50
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ標準タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ標準タイプ
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア付
リミッタースペース無
シリーズコスモパネルコンパクト21
タイプ標準タイプ
ドア付
相線式単相3線
リミッタースペース無
容量(A)50
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア付
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア付
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプフリースペース付
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース無
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)50
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース無
材質プラスチック製
形状露出形
タイプヨコ1列タイプ
シリーズスッキリパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア無
リミッタースペース付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
タイプ大形フリースペース付
シリーズコスモパネルコンパクト21
相線式単相3線
容量(A)50
ドア付
回路スペース2
リミッタースペース無
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)60
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)40
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ