2,530件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー1コ用
1個
299 税込329
当日出荷

1台
61,980 税込68,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (895種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 仕様金属枠付 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 250V 適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 仕様金属枠付・送り端子なし コンセント個数1 コンセント形状接地2P 20A 125V 適合プレートコンセントプレート・3コ用
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数接地2P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15/20 適合プレートフルカラー3コ用 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個
699 税込769
当日出荷

タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 125V 定格電流(A)15/20
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ金属枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ絶縁枠 形状平刃タイプ 種類埋込コンセント 極数接地2P 定格電圧(V)250 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 定格電流(A)15/20
1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子 保護構造IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~70 寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状トグル 接点材質AgZnO系合金 機械的寿命5万回以上 強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下) 耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V 適合電線2mm2、3.5mm2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。 電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)1.3 質量(kg)3 消費電力(W)150-1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20 形状平刃タイプ 種類露出コンセント コンセント個数1
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15/20A 250V 適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコン タイプ単5形 質量(g)約6.0 電圧(V)12 直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0 本数1本
1本
439 税込483
当日出荷

1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込コンセント
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番858-7577 カバー:ミルキーホワイト、ボディ:グリーン コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V アズワン品番64-8908-02
1個
349 税込384
4日以内出荷


1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)15A/20A兼用 露出コンセント 角型
タイプ巻締端子式、15A/20A兼用 種類角型コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合電線Φ1.6、Φ2
1箱(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付 タイプ壁面取付タイプ 取付方式露出・埋込両用 定格AC250V20A 設置場所屋外・屋側 充電方式コンセントタイプ 筐体寸法(mm)H190×W87×D90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類15A・20A兼用コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 仕様送り端子なし セラミックホワイト タイプシングル コンセント個数1
1個
319 税込351
3日以内出荷

タイプ巻締端子式、15A/20A兼用 種類接地角型コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様送り端子なし タイプ15A/20A兼用 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合プレートフルカラー1コ用プレート
1箱(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

1セット(5個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

仕様アースターミナル付、送り端子なし フラット タイプ15A/20A兼用 種類埋込接地コンセント 定格電圧(V)125 定格電流(A)20 適合プレートフルカラー3コ用プレート
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250 種類埋込コンセント 定格電流(A)15・20兼用 形状平刃タイプ コンセント個数1個口 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 仕様絶縁枠付
1個
749 税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
579 税込637
5日以内出荷