仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)30
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-50
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)50
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
仕様JIS協約形
質量(kg)0.23
種類リモコンブレーカ
外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)
定格電圧(V)AC100、AC240
定格電流(A)15
励磁方式瞬時励磁式
形名CL-30
極数・素子数1P1E
定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
長さ(m)10
トラスコ品番835-6357
材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13
質量(kg)20.4
定格4P・600V・150A
2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~50
主回路電圧(V)AC300
操作回路電圧(V)AC24
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
種類電力調整器
色ブラック
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用
FM/ AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生
【こだわりの高音質】
クリアで迫力あるサウンド
ハイパワー9W(4.5W+4.5W)アンプ、大口径3.5インチスピーカーを搭載。大音量でも歪みが少なく、低音域から高音域までクリアな
サウンドです。
自分好みの音表現が可能
低音域・高音域とも8段階(-5~+3)までトーンコントロールでき、ロック、ジャズ、ボーカルなどに適した5つのトーンプリセットも搭載。
【使える多機能】
様々な現場で使える多彩な機能
高感度FM/AMラジオ
スマートフォン・携帯機器の音楽再生:ステレオミニジャック接続(AUX-IN)、またはBluetooth(R)でワイヤレス再生できます。
厳しい環境にタフ、防塵・防沫「IP64」
スマートフォンの充電が素早い1AのUSB端子
14.4V/ 18V両用、AC電源もOK
バッテリー電圧(V)14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)76~108(0.1MHzステップ)
周波数帯域(AM)(kHz)522~1629(9kHzステップ)
スピーカー1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板
BluetoothVer.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP
その他の機能IP64(耐塵、防沫)、自動選局機能(AUTO SCAN)、FM音声切替(ステレオ/モノラル) 、プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6)、FMアンテナ(可倒式) 、液晶部(ブルーバックライト) 、時刻表示切替(12H/24H)、電池残容量表示 、スリープ機能 、アラーム機能(ラジオ/ブザー)、スヌーズ機能 、オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF)、手元照明(正面中央部にLEDライト配置)
電池パック18V/3.0Ah(PNタイプ)EZ9L53・5.0Ah(LJタイプ)EZ9L54・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L51、14.4V/5.0Ah(LJタイプ)EZ9L48・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L45・3.0Ah(LPタイプ)EZ9L46・2.0Ah(LFタイプ) EZ9L47
モードFM、AM、Bluetooth(R)、AUX-IN
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)344×239×280(アンテナを除く)
質量(kg)本体のみ/4.0、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7
消費電力(W)[待機時] 0.04(100V)、[動作時] 最大約7(100V)
出力端子ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1)
電源〈別売〉プロ用電池パック18V/14.4V、〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A)
付属品ACアダプタ
連続使用時間(分)(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)、18V3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、14.4V5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間
入力端子AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)
仕様アンプ/トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL)
最大出力(W)アンプ実用最大出力(10%歪時)/18V:合計9.0(4.5+4.5)、14.4V:合計5.2(2.6+2.6)、ACアダプタ:合計3.4(1.7+17)
トラスコ品番775-7395
アズワン品番65-1997-36
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個)
セット内容急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント
寸法(mm)USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり)
質量(g)USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり)
電圧(V)1.2
本数4本
バッテリー容量(mAh)min.2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7
色【プラスチックセード】ホワイト
高さ(mm)150
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)86
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)109.6
光束(Lm)1020
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7
色【プラスチックセード】ホワイト
高さ(mm)150
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
幅(Φmm)86
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)103
光束(Lm)1020
光色電球色
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
グリーン購入法適合
調光の可否不可
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7
色【プラスチックセード】ブラック
高さ(mm)150
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)86
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光束(Lm)865
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7
色【プラスチックセード】ブラック
高さ(mm)150
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
幅(Φmm)86
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
光束(Lm)865
光色電球色
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
グリーン購入法適合
調光の可否不可
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.21A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)14.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.21A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)225
質量(kg)0.9
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)14.1
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
調光の可否不可
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
幅(mm)80
質量(kg)0.5
高さ(mm)53
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)138
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)87.3
光束(Lm)865
光色電球色
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否不可
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光束(Lm)865
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.11A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ホワイト
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)103
光束(Lm)1020
光色電球色
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
調光の可否不可
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ホワイト
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)109.6
光束(Lm)1020
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.08A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・拡散タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.09A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ60形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ。高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下90度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.12A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
長さ(mm)53
幅(mm)80
質量(kg)0.7
高さ(mm)162
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
明るさ100形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否調光可(別途調光器必要)
【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)96.8
光束(Lm)(器具)465
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)90
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。80形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LRD9010。【LEDランプ】LLD3400V CB1
消費電力(W)6.6
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)72.7
光束(Lm)480
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)100
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。150形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.1A。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6
色【プラスチックセード】ブラック
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)9.3
光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)91.3
光束(Lm)850
明るさ150形電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ