カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • 整備工具・収納(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 電動工具(3)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(1,000)
  • MAZDA(マツダ)(648)
  • ホンダ(500)
  • ミツビシ(298)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • トヨタ(177)
  • SMC(147)
  • スバル(136)
  • X.A.M(114)
  • ニッサン(108)
  • 三菱ふそう(97)
  • BOURNS(67)
  • 旭精工(57)
  • カワムラサイクル(56)
  • 三木プーリ(51)
  • マキタ(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(45)
  • KEMET(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a47」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic コンデンサ 47μF, ,10V dc, EEAGA1A470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,10V dc, EEAGA1A470Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(25個)
欠品中
仕様アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。. 高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7電圧(V)10dc許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量4700μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471Panasonic(パナソニック)
319税込351
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc寿命3000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic コンデンサ 47μF, ,100V dc, EEVFK2A470Q Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,100V dc, EEVFK2A470QPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)100dc寿命5000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)10dc寿命10000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFM1A471Panasonic(パナソニック)
319税込351
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc寿命3000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFC1A472Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量4700μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEVFK1A472M Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEVFK1A472MPanasonic(パナソニック)
329税込362
1個
5日以内出荷
仕様FKシリーズタイプV. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000 ~ 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dc寿命5000h静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEETK1A472AM Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEETK1A472AMPanasonic(パナソニック)
479税込527
1個
5日以内出荷
仕様TK高温リフローシリーズ. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニック中型TKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、測定機器、インバータ、モータドライバ、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。 TKシリーズタイプV中型アルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、医療機器、OA機器、電動工具、照明、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)18(Dia.)×16.5直径(Φmm)18高さ(mm)16.5電圧(V)10dc寿命2000h静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUEB1A471Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)10dc寿命10000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFC1A471 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEUFC1A471Panasonic(パナソニック)
379税込417
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc寿命2000h静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(5個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7054-09
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1袋(200個)
7日以内出荷
FCシリーズ: 330 → 680 μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:3 μAアズワン品番65-7060-51
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7147-65
Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFM1A472L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,10V dc, EEUFM1A472LPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)10dc寿命7000h許容差±20%静電容量4700μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
コンデンサ 47μF 100V dc 1セット 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 100V dc 1セット 200個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(200個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:低ESR高信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装用途:
仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●極性あり:極性アズワン品番65-6989-27
コンデンサ 4700μF 10V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 10V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:4700μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●許容差:±20%アズワン品番65-7056-98
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-50
コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
AEC-Q200認定FKシリーズパナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000→5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30→40%小さく、インピーダンスは40→60%低くなっています。製品の特長:低ESR高信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装用途:パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7184-37
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 470μF 10V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-49
コンデンサ 4700μF 10V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 10V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
FMシリーズ: 6.3 → 16 VパナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が
仕様●静電容量:4700μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 35mm●高さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●リップル電流:3.75Aアズワン品番65-7181-79
電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 47μF 10V dc 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm●等価直列抵抗:1.35Ωアズワン品番65-7152-06
電解コンデンサ 47μF 100V dc 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 47μF 100V dc 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mm●等価直列抵抗:700mΩアズワン品番65-7153-06
電解コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)電解コンデンサ 47μF 100V dc 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、47 μ F の静電容量を備えた耐振動性表面実装コンデンサです。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
仕様●静電容量:47μF●電圧:100V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.6mmアズワン品番65-7153-17
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-6923-71
Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEEFP1A471AP Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,10V dc, EEEFP1A471APPanasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2電圧(V)10dc寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)80最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7043-54
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1袋(10個)
12日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470Vアズワン品番65-7032-76
巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-58
巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 47 μH 2.9A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-55
メイン回路ブロック Panasonic(パナソニック)メイン回路ブロックPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
EZ47A 充電ケーブルカッター用部品 メイン回路ブロック
オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47 Panasonic(パナソニック)オープン型オンイヤーヘッドホン 耳掛け式 RP-HZ47Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。 開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
充電レシプロソー 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 本体のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
折り曲げ式で狭所でも快適作業電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。火花が出にくく安心刃の交換は工具レスでワンタッチ暗所で便利はLED付き刃の角度調整もでき、安定切断をサポート
用途電線管の撤去高所での軽天切断現場での塩ビパイプ切断天井の石膏ボード開口配線用のコンパネ開口庭木の手入れ仕様ハンドル角度:4ポジション、振動3軸合成値:14.3m/s2]付属品金工刃(100mm)×1本、六角レンチ(対辺3mm)質量(kg)1.35刃厚(mm)(取付可能)0.9~1.6最大切断能力(mm)金属管:Φ50、木材:50アズワン品番64-5278-79ストローク数(回/分)18V:0~3200、14.4V:0~3000ストローク幅(mm)14
ハンガー Panasonic(パナソニック)ハンガーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
トロリールHS本体をレールに取り付けるための部品です。支持間隔は直線部600mm以下、曲がり500mm以下です。
幅(mm)35