カテゴリ

  • 空調・電設資材(373)
  • 電気材料(46)
  • 制御機器(42)
  • 家電(10)
  • 建材・エクステリア(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 防災用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(14)
  • RS PRO(1,046)
  • 三菱電機(823)
  • DAIKO(大光電機)(559)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(548)
  • マルヤス電業(505)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • IDEC(和泉電気)(335)
  • シュナイダーエレクトリック(304)
  • SPARKFUN(290)
  • エスコ(280)
  • omron(オムロン)(268)
  • SIEMENS(260)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(238)
  • オーム電機(223)
  • 日動工業(183)
  • Qlight(176)
  • エレコム(172)
  • ブロードウォッチ(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac led」の検索結果

504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングファンAC Panasonic(パナソニック)LEDシーリングファンACPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)26.6首振角度(°)90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)配光角度(°)14~34回転角度(°)水平:360調光の可否
LED電球シーリングライト Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電圧(V)AC100質量(kg)0.3取付方式直付型取付面位置天井面・壁面取付
LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
仕様配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)6.9首振角度(°)90取付場所天井面取付専用LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)水平:360
信号変換インターフェース・LED用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース・LED用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球SPハロゲン電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
LEDホスピタルブラケット Panasonic(パナソニック)LEDホスピタルブラケットPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDソケッタブルシーリングライト Panasonic(パナソニック)LEDソケッタブルシーリングライトPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
電球のように手軽に換えられるあかり。高さ10cmの薄型シーリングライト。LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)AC100~242質量(kg)1直径(Φmm)140高さ(mm)100直下近接限度(cm)10取付面位置天井面取付
LEDスポットライト用電源 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用電源Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)AC100~242仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52周囲温度(℃)-20~35
LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 100V用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電圧(V)100入力電圧(V)AC100質量(kg)0.3
LEDデスクスタンド万力型 アダプター Panasonic(パナソニック)LEDデスクスタンド万力型 アダプターPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W)・デスクスタンド置型(SQ-LD310-K、SQ-LD310-W、SQ-LD320-K、SQ-LD320-W)・LEDデスクスタンド置型(SQ-LD420-K、SQ-LD420-W、SQ-LD440-K、SQ-LD440-W)のアダプターのみとなっております。
入数(個)1
ライトコントロール(LED(LC)用) Panasonic(パナソニック)ライトコントロール(LED(LC)用)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120定格電圧(V)AC100定格容量2A(ただし電源ユニット最大10台まで)プレートコスモシリーズワイド21ラウンドタイプ付
LEDスポットライト Panasonic(パナソニック)LEDスポットライトPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)15.3首振角度(°)約90機能配光調整機能(13~32度)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)回転角度(°)(水平)約360演色指数(Ra)95調光の可否
LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライトPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDキッチンライト Panasonic(パナソニック)LEDキッチンライトPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
欠品中
天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100
LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68
LED電源ユニット 調光タイプ Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 調光タイプPanasonic(パナソニック)
5,098税込5,608特価
1個
当日出荷
LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)LEDローポールライトPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
LEDソケッタブルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDソケッタブルダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
HACCP向け照明器具クリーンフーズシリーズ ホコリがたまりにくクリーン設計 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくい「テフロン膜付ガラス」を採用しています。 薬品による清掃を考慮し、耐薬品性に優れた素材のガラスやステンレスを採用しています。 光源バリエーションが豊富 ソケッタブル採用で、選べる30品種。
質量(kg)2.4ランプの種類LED材質(枠)アルミ(クリア仕上)埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上)材質(パネル)テフロン膜付ガラス(透明つや消し)
コスモワイドLED埋込調光スイッチ Panasonic(パナソニック)コスモワイドLED埋込調光スイッチPanasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。 シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100幅(mm)70長さ(mm)120厚さ(mm)46.2機能下限照度設定付属品プレートホワイト
LED電球軒下用シーリング Panasonic(パナソニック)LED電球軒下用シーリングPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)質量(kg)1.2直径(Φmm)212高さ(mm)155材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)取付方式直付型電圧(V)AC100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)防塵防水性能防雨型トランスランプ別売(E26)取付面位置天井面取付
LED電源ユニット無線調光タイプ Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から4日以内出荷
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)入力電圧(V)AC100~242調光範囲約5%~100%仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
信号変換インターフェース・LED電球用 Panasonic(パナソニック)信号変換インターフェース・LED電球用Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
LED電球1灯ペンダント Panasonic(パナソニック)LED電球1灯ペンダントPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
消費電力(W)10.9電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/LED電球専用商品幅(mm)Φ440質量(kg)1.6高さ(mm)220全高(mm)600~2000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110入力電流(A)0.182LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)84調光の可否
コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチBPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
ホワイト
アーキフレーム LEDユニットF Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットFPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1箱
5日以内出荷
材質ステンレス質量(kg)1.7クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×30×180
アーキフレーム LEDユニットC Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットCPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱
5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.4クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
アーキフレーム LEDユニットD Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットDPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×125
アーキフレーム LEDユニットAL Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットALPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.3クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から92日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色
LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント60形温白色Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 25形用適合電源ユニットPanasonic(パナソニック)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100
LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング60形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
アーキフレーム LEDユニットB Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットBPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1箱
5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.4クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
アーキフレーム LEDユニットAR Panasonic(パナソニック)アーキフレーム LEDユニットARPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
材質アルミダイカスト質量(kg)1.3クールシルバー定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×30×180
LED電球アクアタイトSP Panasonic(パナソニック)LED電球アクアタイトSPPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100仕様ボルト取付仕様材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)構造防湿型・防雨型首振角度(°)115保護等級IP43防湿LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)適合ランプ7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)パッキン防湿強化パッキン採用パネルテフロン膜付ガラス(透明)取付面位置壁面・天井面取付可能
...