23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ACアダプター
マルチリモコンマイクWR-MC100A専用のACアダプターです。(WZ-MC100B) コンバーチブルカメラ及びその周辺機器、マルチパーパスカメラ及びその周辺機器、ライブスイッチャー用のACアダプターです。(AW-PS551)
1箱
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)
エコ商品
仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源コンセントタイプ 定格電圧AC100V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外(ボックス内) 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)
エコ商品
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ ブラック 質量(g)約220 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)約500 相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 ~28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源コンセントタイプ 定格電圧AC100V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ ブラック 質量(g)約200 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 ~242 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)約500 相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋外 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 ~28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様【最大ホップ数】10 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~+60 規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)2.3以下 電源端子台取付タイプ 定格電圧AC100V~242V 適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版) コード長さ(m)【AC】500 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く) 法規制電波法・電気通信事業法 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240Mbps(PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM) 通信距離(m)(本製品間)約200 使用周波数(MHz)2~28 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプ ブラック 質量(g)約200 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 ~242 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)約500 相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 ~28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプ ブラック 質量(g)約220 出力(W)PoE:最大15.4 使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション 消費電力(W)23 以下 適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版) 定格電圧(V)AC 100 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く) コード長さ(mm)AC:約500 相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと) 法規制電波法 保証期間お買い上げ日より1年間 セキュリティAES 128 bit 暗号化 使用場所屋内 通信速度240 Mbps (PHY) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD 変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM) 通信距離(m)本製品間 最大100 使用周波数(MHz)2 ~28 給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用) 対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6) ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-SX
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm 付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足 質量(g)620 消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4 インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150 適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃)0~50 保管温度範囲(℃)-20~70 入力電圧範囲(V)90~132 伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km) 動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)エントリーシェーバー 3枚刃
日本製の3枚刃で、確かな剃り味。ステンレス鍛造の30°鋭角ナノエッジ内刃採用で硬く太いヒゲも根元からスパッとカット。丸みを帯びた刃面が肌に密着してやさしく深剃りできるマルチフィットアーク刃
付属品ACアダプター、掃除用ブラシ 商品タイプ本体
1個
5,990 税込6,589
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)3枚刃ラムダッシュ
旅行・出張時に便利なコンパクトモデルです。リニアモーター高速駆動。パワフルかつスピーディーに剃り上げます。内刃をダイレクトに往復駆動し、パワーロスなく、高速化します。30°鋭角ナノエッジ内刃は硬いヒゲをスパッとカットします。マルチフィットアーク刃は丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着します。刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。ヒゲセンサーは肌への余分な負担を低減します。ヒゲの濃さをセンシングして自動でパワーコントロールします。シャープトリマーはスピーディーにプレシェービングします。スイッチロック(電子式)は誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」です。充電は3段階充電で残量表示ランプ/充電催促音が表示されます。
付属品ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)約150 電圧(V)AC100~240(自動電圧切替付) 消費電力(W)約10(AC100V充電時) 電源充電・交流式(急速1時間充電) 表示3段階充電残量表示 機能スイッチロック、スリット刃、パワーコントロール(ヒゲセンサー)、マルチフィットアーク刃、リニアモーター駆動(約13000ストローク/分) 刃の種別外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:ナノエッジ30° バッテリーLi-ion(リチウムイオン)充電池 充電方式ACアダプター充電 アズワン品番69-6002-39 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)12.8×6.5×4.3 使用可能日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能(ドライ剃りの場合) 洗浄音波洗浄モード
1個
16,498 税込18,148
7日以内出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)
エコ商品
2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●国際エネルギースター:登録 付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)2810 最大消費電力(W)110 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×288.4×46.1 解像度2160×1440ドット 防塵・防滴IP65準拠 スピーカーステレオ 画面サイズ12型 チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(88キー) ポインティングデバイスあり 静電容量式マルチタッチパネル Webカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1190 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G&LTE/TP/BLKB)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)85 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準) ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i7-1370P スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)FZ-G2E (i5/8G/512G/W11P/10.1/5G&LTE)
SA方式のローカル5Gに対応。利便性向上と環境負荷の低減に貢献する”拡張性”。過酷な環境での作業を可能にする”頑丈設計と長時間駆動”。現場の生産性を向上する”高性能・操作性”
仕様GPS/SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G 付属品ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz) 出力外部ディスプレイなし 対応OSWindows11 Pro64bit センサー照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 対応nanoSIM 有効画素数800万画素(アウトカメラ)、200万画素(インカメラ) 最大消費電力(W)110 インターフェースLANコネクター×1、拡張バスコネクター ディスプレイ最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均) 解像度1920×1200ドット 防塵防水性能IP65準拠 使用CPUCore i5-1245U スピーカーステレオ バッテリー容量(mAh)4360 記憶容量(GB)8 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 タッチパネル方式静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応) BluetoothありBluetooth v5.1 内蔵マイクあり 容量(GB)ストレージ:512 ストレージSSD 対応タッチパネル方式対応 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー ディスプレイサイズ(目安)10.1型 無線LANあり IEEE 802.11a (W52/W53/W56) /11b/11g/11n/11ac/11a×1n準拠 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) 駆動時間(時間)18.5 USBUSB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.1(Type-C)ポート(USB Power Delivery 対応)×1
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1190 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
344,800 税込379,280
欠品中

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G&LTE/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1210 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
469,800 税込516,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)65 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷