Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V, 350pF, ERZV10D271
- 仕様
- 金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
- 材質
- ZNR
- 長さ(mm)
- 34.5
- 厚さ(mm)
- 5.2
- 寸法(mm)
- 11.5(Dia.)×5.2
- 直径(Φmm)
- 11.5
- 電流(A)
- クランプ:25
- シリーズ
- V
- 静電容量
- 350pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 制限電圧(V)
- 455
- 最大定格電圧(V)
- AC:175、直流:225
- バリスタ電圧(V)
- 270
- 最大サージ電流(A)
- 3500
- リード間隔(mm)
- 7.5
- 内容量
- 1袋(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ






















