XZ用ACアダプター
電源用品.XZ用ACアダプター
仕様●製品タイプ:AC/DC電源●出力:16V、2.8A●外形寸法:幅90mmx奥行37.8mmx高さ27.4mm(ウオールマウントなしの場合)、●質量:約175g●ウォールマウント:20g●電源コード:約60g●CF-XZシリーズ専用。他シリーズのACアダプターとは挿入口のサイズが異なるため、代用できません。●コード番号:MD10DTY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7757-27
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。