2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。
LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
仕様準耐火構造対応
電圧(V)100
スイッチ壁:2光色切替
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)
埋込高(mm)70
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
シャンデリングシリーズ
ボリューム感のあるカットガラスが放つ、ゴージャスな煌めき。
色カットガラス:透明
高さ(mm)223
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造高気密SB形
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)50.9
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)270
枠クローム仕上
電球の種類LED
埋込高(mm)80
調光の可否可能(ライコン別売)
配光タイプ拡散マイルド
LED交換不可
電源ユニットLED内蔵
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード