カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Aratas(旧:omron)(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • スーパーツール(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 富士電機(1)
  • ナベヤ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ald112」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • LD-Pリレー Panasonic(パナソニック)

    LD-Pリレー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(100個)
    93日以内出荷
    定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
    用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ寸法(mm)20.5×7.2×15.3質量(g)約4規格UL/C-UL、VDE、CQC保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A