お手入れ簡単。 ジャーポット内容器のお手入れはクエン酸清浄機能で簡単にできます。洗いにくいジャーポットも清潔キレイ。 。安全。 洗浄用クエン酸は、食品添加物につき、食品衛生上無害です。安心してお使いいただけます。40gx10袋入。 。1回分の使用量。 ・クエン酸洗浄キーを使用の場合。 容量2.2L以下の場合:40g、容量2.6L以上の場合:80g。 ・クエン酸洗浄キーのないジャーポットの場合。 クエン酸約40gと水を入れて約2時間通電。湯あかが落ちやすくなります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)114.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)14975
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)292
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)108.6
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11295
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)225
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥64,980
税込¥71,478
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)5
電圧(V)100~242
消費電力(W)131
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)114.3
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)14985
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)292
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥79,980
税込¥87,978
32日以内出荷
用途屋内用
仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角40度・広角タイプ・光源遮光角30度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)3.8
電圧(V)100~242
消費電力(W)104
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)107.9
材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44
光束(Lm)11230
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)225
調光の可否可
調光範囲約5~100%
1セット
¥64,980
税込¥71,478
32日以内出荷
関連キーワード