9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
1個
2,398 税込2,638
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15
1個
2,298 税込2,528
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

300万回以上の長寿命を実現 負荷連結部にナイロンブッシュの採用(プル型、両用型) 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
吸引力(N[kgf])7.85(0.8) ストローク(mm)15 質量(g)340
1個
2,398 税込2,638
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で吸引力が大きい 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15 質量(g)180
1個
2,198 税込2,418
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で吸引力が大きい 水平取付・垂直取付専用化による抜群の使いやすさ B種相当絶縁、モールドコイル採用 50Hz・60Hz共用
ストローク(mm)15 質量(g)180
1個
1,898 税込2,088
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(kV)1.5rms
1個
869 税込956
5日以内出荷

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(kV)1.5rms
1個
899 税込989
5日以内出荷

タイプ入力電流:DC ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性カナダ / 米国のUL認定. AQV SSR. DIP6ピンタイプ基板実装ソリッドステートリレーは抵抗が低く、コストパフォーマンスに優れています。この基板リレーの主な用途には、高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷の制御などが挙げられます。. 高感度及び低抵抗 AC又はDCスイッチング 低熱EMF、約1 μV 動作温度範囲: -40 → +85℃ 高速検査機やデータ通信機器などにあるリレー、ランプ、ソレノイドのようなさまざまな種類の負荷を制御 パッケージDIP 実装タイプスルーホール実装 出力デバイスMOSFET 最大入力電流(mA)50 絶縁電圧(kV)1.5rms
1個
999 税込1,099
5日以内出荷