「b-2bf」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、0.68 Ω と 0.75W の定格電力で抵抗値があります。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7021-35
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:510mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-98
1セット(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7019-43
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7023-98
1セット(20個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 3.9 Ω で、定格電力が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7023-31
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-66
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Panasonic の高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2.7 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-46
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
定格電力(W)0.75
抵抗(Ω)1
許容差±1%
パッケージ/ケース0612 (1632M)
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.51 Ω 及び 0.75W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Termina
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:510mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7023-06
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 0.47 Ω 及び 0.75W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7021-19
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.33 Ω / 0.75 W の定格電力です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:330mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7021-36
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:300mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-90
1セット(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7019-40
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1.2 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-49
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-15
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 2 Ω で、定格電力は 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7018-80
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-01
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-83
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 1.8 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-20
1セット(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.2Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-85
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が5.6Ω/0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-82
1セット(5000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が4.7Ωと0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-12
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
定格電力(W)0.75
抵抗(MΩ)270
許容差±1%
パッケージ/ケース0612 (1632M)
テクノロジー厚膜
1セット(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-01
1セット(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 6.8 Ω 及び 0.75 W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Termina
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7017-07
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-51
1セット(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7017-72
1セット(5000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.30 Ω で、定格電力が 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:300mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7021-08
1セット(5000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:3.9Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-28
1セット(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-47
1セット(20個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.5Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-35
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7020-59
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が5.1Ω及び0.75Wの定格電力を備えています。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7016-37
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:5.1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7019-95
1セット(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Panasonic高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が3Ωで、定格電力は0.75Wです。ワイドTerminalType抵抗器で、0612パッケージになっています。ECU(電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal構造による高はんだ接合の信頼性Terminal構造のため放熱特性に優れていますAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7018-73
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75W
アズワン品番65-7015-98
1セット(5000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
関連キーワード