23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ
適合機種FA40352用ランプ アズワン品番64-3183-35 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
欠品中

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)2.3 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

種類避難 板厚(mm)2 寸法(縦×横)(mm)217×218 表示有効寸法(mm)202
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BL形(20B形) 電球の種類LED
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁埋込型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級B級・BH形(20A形) 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)3.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.095 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3538 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
89,980 税込98,978
33日以内出荷

LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様LED点滅確認スイッチ付 付属品FK91220 種別点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)325 質量(kg)2.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)AC100・DC24兼用型 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3539 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)309 埋込穴長(mm)284
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用両面型・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220×2本 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)4.7 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)260 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK737 4.8V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.095 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM221-3550 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)81 電球の種類LED
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

LED点滅・誘導音確認スイッチ付。点滅誘導音停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・誘導音付点滅形・長時間定格型(60分間)、避難口用片面型・左向・誘導音付点滅形・長時間定格型・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21713 (別売)
仕様LED点滅・誘導音確認スイッチ付 付属品FK91220 種別誘導音付点滅形(電池内蔵型) 材質【枠】鋼板(ホワイト) 幅(mm)480 質量(kg)3.7 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)300 タイプ長時間定格型(60分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)4 定格電圧(V)AC100 深さ(mm)(埋込)57 交換目安(ランプ)60000時間 入力電圧(V)(信号)DC24 電池(交換電池)FK736 3.6V 700mAh/(誘導音付点滅用交換電池)FK766 7.2V 1450mAh 入力電流(A)0.075 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(誘導音付点滅用交換電池含む) 認定番号1AM111-3551 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)13 電球の種類LED 埋込穴幅(mm)464 埋込穴長(mm)284
1台
109,800 税込120,780
33日以内出荷

関連カテゴリ