1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)シンクロ調色ペンダント
明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。 シンプルなフォルムとフロストによるやわらかな光。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。
仕様コード収納フレンジ付、明るさフリー(ライコン別売) 幅(mm)Φ98 質量(kg)0.6 ガラスセード:透明・一部つや消し 取付天井吊下型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売) 高さ(mm)107 タイプ直付タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:6電球色:5.9 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700~6200 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)90 LEDランプ交換可能 LED寿命(時間)40000 光色電球色~昼光色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式位相制御:2線式 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)昼光色:540電球色:470 電球の種類LEDフラットランプΦ70シンクロ調色クラス500(口金GX53-1) 調光の可否可能(ライコン別売) 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷