カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(756)
  • MAZDA(マツダ)(203)
  • SMC(174)
  • ホンダ(173)
  • KANA(片山チエン)(139)
  • 住友重機械工業(60)
  • トヨタ(55)
  • 高田ベッド製作所(55)
  • CKD(37)
  • カーシーカシマ(36)
  • 三菱電機(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • ニッサン(28)
  • PMC(23)
  • エスコ(21)
  • TOYOX(トヨックス)(18)
  • 日東工業(17)
  • EPCOS(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b87」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDブラケット50形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット50形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • 非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)

    非常用照明器具(電源別置型)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
    仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板タイプ埋込型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03エコロジー商品省エネ
  • LED非常灯電源別置形中~特高天直付 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置形中~特高天直付

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当幅(mm)Φ120質量(kg)0.9高さ(mm)124材質(本体)アルミ板取付方式天井直付型電圧(V)AC/DC100消費電力(W)15.4光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(レンズ)ガラストランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70非常灯評定番号LCLE-002エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)150光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:84.8 lm/W、デザイン分類:Modern Classic、【クリーンアクリルカバー】乳白つや消し、壁直付型、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度30cm、幅:240 mm、高:190 mm、出しろ:110 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)365光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
    材質セード:強化和紙張り取付ツマミネジ方式材質(本体)木製(白木)電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 非常用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井埋込型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100V本体鋼板レンズガラス光源非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケット Panasonic(パナソニック)

    ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    電源を入れると、すぐに点灯。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
    材質セード:強化和紙張り幅(mm)145質量(kg)0.4取付ツマミネジ方式高さ(mm)250材質(本体)木製(白木)電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086明るさ40形電球1灯器具相当特性手作り品出しろ(mm)118演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)300調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)259光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 非常用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    取付天井直付型(水平天井取付専用)電圧AC/DC100Vレンズガラス色温度(K)5000トランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 小型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    小型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)160質量(kg)0.8ホワイト取付ツマミネジ方式方式高さ(mm)205タイプ壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072色(カバー)クリーンアクリル:乳白つや消し明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)145グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)412調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 部品 EZ3794-B 工事用充電ライト Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ3794-B 工事用充電ライト

    Panasonic(パナソニック)
    88税込97
    1個
    5日以内出荷
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
  • 天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27B7

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 デュアルテーパーシロッコファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
    用途事務所、店舗材質本体:鋼板製、羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7H

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32B7M

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部 吐出口位置:正面より左側
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
  • 天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V) Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24B7V)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部
    材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:10、弱(常):7.3/強:11.5、弱(常):7.2適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:25.5、弱(常):18/強:25.5、弱(常):18有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:107、弱(常):62/強:107、弱(常):58、(直管相当長30m)強:96、弱(常):57/強:97、弱(常):54換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):80
  • 防爆用サドル Panasonic(パナソニック)

    防爆用サドル

    Panasonic(パナソニック)
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
  • 非常灯ブロック【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    非常灯ブロック【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1台
    60日以内出荷
    付属品LEDユニット付質量(kg)0.4種類補修部品