電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅲ型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)22.5/26、(排・弱)14/14
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)37/37、(排・弱)23/23
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)220/220、(排・弱)100/100、(30Pa)(排・強)190/200、(排・弱)60/60、(50Pa)(排・強)165/180、(排・弱)-/-
開口面積(cm2)225
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32.0/31.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)175/167、(30Pa)(排)145/145、(50Pa)(排)121/128
開口面積(cm2)225
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)9.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262
開口面積(cm2)610
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)7.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226
開口面積(cm2)361
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅱ型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)16.5/18.5、(排・弱(常時))10/10
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)32.5/32.5、(排・弱(常時))22/22
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)180/180、(排・弱(常時))90/90、(30Pa)(排・強)150/150、(排・弱(常時))50/50、(50Pa)(排・強)120/130、(排・弱(常時))-/-
開口面積(cm2)225
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)9.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220
開口面積(cm2)610
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)9.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220
開口面積(cm2)610
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気
質量(kg)7.5
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅱ型500mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57/65.5、(排・弱)30/32.5
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱)33/32.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)482/474、(排・弱)321/313、(30Pa)(排・強)445/442、(排・弱)286/276、(50Pa)(排・強)400/395、(排・弱)231/226
開口面積(cm2)361
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
グリスフィルター付
電源コード・プラグ付
用途台所
適合場所台所
埋め込み寸法(mm)385角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気
質量(kg)9.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)鋼板
タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71
材質(ルーバー)鋼板
材質(羽根)鋼板
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262
開口面積(cm2)610
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)320角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット(天吊可能カセット式吐出口)
質量(kg)5.4
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用3室用Ⅲ型250mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)29.5/33.5、(排・弱)22/23
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)38/37、(排・弱)28/26.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)260/255、(排・弱)170/165、(30Pa)(排・強)239/230、(排・弱)142/140、(50Pa)(排・強)220/215、(排・弱)122/120
開口面積(cm2)53
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)12/12.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.0
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)141/135、(30Pa)(排)113/112、(50Pa)(排)85/85
開口面積(cm2)225
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/22
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)200/200、(30Pa)(排)173/180、(50Pa)(排)151/160
開口面積(cm2)53
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ
適合場所浴室・トイレ
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)1.6
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅰ型・低騒音型100mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)8/8.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
開口面積(cm2)162
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)270角
適合パイプ径(Φmm)150
仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、スライドユニット
質量(kg)3.8
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格浴室用Ⅲ型・低騒音型300mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30/34、(排・弱)23/24
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)34.5/33.5、(排・弱)27.5/27
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)350/340、(排・弱)240/240、(30Pa)(排・強)320/300、(排・弱)185/185、(50Pa)(排・強)280/270、(排・弱)125/120
開口面積(cm2)319
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅱ型・低騒音型150mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)164/162、(30Pa)(排)142/145、(50Pa)(排)121/127
開口面積(cm2)53
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電源コード・プラグ付
用途浴室・トイレ・洗面所
適合場所浴室・トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)2.9
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプBL規格サニタリー用ファン2室用Ⅲ型・低騒音型200mm3hタイプ
消費電力(W)(50/60Hz)(排)30.5/33
材質(ルーバー)樹脂
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)34.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)180/165、(30Pa)(排)162/147、(50Pa)(排)148/135
開口面積(cm2)53
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード