α・β各2入力、α・β各4分配。
同一エリアで受信機WX-4040Bを最大4台接続して同時15波まで使用可能。
アンテナは4本まで設置可能。アンテナケーブルの接続をチェックできるLED付。
仕様(混合分配性能)α・β各2入力、α・β各4分配、(ローカル入出力)75 Ω BNCコネクター45 MHz帯
付属品ラックマウント金具
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)7
電源AC100・50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×176(高さはゴム足含まず、奥行きはつまみ・コネクタ含まず)
仕上(前面パネル)AVアイボリー色ABS樹脂(マンセル7.6Y6.8/0.8近似色)(カバー)AVアイボリー色塗装鋼板マンセル7.9Y6.8/0.8近似色
周波数帯域(MHz)(通過)806~810(ワイヤレスアンテナWX-4950A/4965/4970による)
アンテナ(入力)75 Ωα・β各2入力BNCコネクター[ファンタム電源出力DC12 V 60mA(最大)ローカル出力45 MHz帯](出力)75 Ωα・β各4出力BNCコネクター
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
関連キーワード