「bp-7」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合サイズ(たてとい)S30
サイズS30
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
適合サイズ(たてとい)S30
サイズS30
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能
子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所
適合場所トイレ・洗面所
埋め込み寸法(mm)240角
適合パイプ径(Φmm)100
仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット
質量(kg)3.3
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
材質(本体)樹脂
タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉
消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5
材質(羽根)樹脂
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32
風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162
開口面積(cm2)53
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途屋外用
種別アロー盤 引込開閉器盤
保護等級IP44
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
関連キーワード