カテゴリ
- 制御機器(135)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 建築金物(8)
- 家電(6)
- 電気材料(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- メカニカル部品(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(121)
- brembo(206)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](154)
- omron(オムロン)(148)
- onsemi(403)
- RS PRO(2,077)
- SHIMANO(シマノ)(1,048)
- SMC(429)
- StarTech.com(210)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(182)
- TRUSCO(186)
- VISHAY(264)
- アイエルモータースポーツ(219)
- アーテック[学校教材・教育玩具](256)
- エスコ(131)
- ベビーフェイス(152)
- ホンダ(179)
- モートーン(177)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(2)

乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台翌日出荷パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。タイプ単3本数30本保存期間(年)10
蛇口直結型浄水器
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。質量(g)約350(満水時:約490)交換目安12か月対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質流量(L/min)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
エボルタネオ乾電池 9V角形
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361パック(1本)当日出荷メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮。使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%。液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5タイプアルカリ乾電池電圧(V)9使用推奨期限3年


入線機能付防水コンセント
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷接地極付コンセント部と入線カバー部が一体となっており、給湯器用の電源取り出し、制御線の通線に最適です。給湯器用制御線(CVV)1.25mm2 (6心)が2本まで入線可能です。種類防水コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
4ポート PoE給電スイッチングハブ FA-ML4TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷ファンレス設計。10/100BASE-T×6ポート。SFP2ポート。4ポート給電。最大給電電力62W。動作環境温度0~50℃。VLAN、リングプロトコル、SNMP、MSTP、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー機能、PoEオートリブート機能搭載。
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。色ホワイト型埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
LEDキッチンライト直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷プルスイッチ付。コンセント付〔1000Wまで〕。20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)。調光操作不可長さ(mm)580電圧100 V高さ(mm)54消費電力8.8 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:1010エネルギー消費効率(Wh/h)114.7 lm/W演色性(Ra)Ra83
14.4V 充電インパクトレンチ Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に仕様推奨作業:M10(高力ボルト)、M12(普通~高力ボルト)、M14(普通ボルト)長さ(mm)172幅(mm)59質量(kg)1.6高さ(mm)250打撃数(min-1[回/分])0~2900(Fモード)機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約34、フル充電:約44差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)適合バッテリーEYSB40振動3軸合成値(m/s2)6.9
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
シェーバークリーニング液 ES004
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
LED非常灯電源別置防湿防雨直付
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷IP23 防湿。天井直付型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.1高さ(mm)109電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)195RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007エコロジー商品省エネ
多回路エネルギーモニタ 本体ユニット
Panasonic(パナソニック)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)種別本体ユニット材質ABS色グレー質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
LEDブラケット直管20形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥9,298~税込¥10,228~1台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)質量(kg)0.7電圧100 V消費電力8.8 W全光束(Lm)1060分類デザイン:Casualランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.4 lm/W演色性(Ra)Ra83
LED非常灯電源別置防湿防雨埋込
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷IP23 防湿。天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.7電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-007埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)200エコロジー商品省エネ
10.8V 充電インパクトドライバー Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷産業向け電動工具Sシーズ。ボルトやネジの締めすぎを抑制。長寿命化でコスト負担を低減。ボルトの種類に応じて締付強さを6段階調整可能。ニードルベアリングで軸受け長持ち。ダブルハンマー採用で手にかかる振動を軽減。「打撃力一定機能+電源自動停止機能」搭載で常に一定の打撃力を維持。ブラシレスモーターとハイブリットスイッチを搭載。使用寿命がUP。締め付け完了ランプ搭載。作業者に見やすい工具背面で緑色ランプが点灯。LEDライト搭載。スイッチ連動で自動ON/OFF。用途工場、整備工場、施工現場での大型機械装置の組み立て・設置、金型・治具の交換作業、架台組立作業等に機能打撃力一定機能、電源自動停止機能、電池残量ランプ(3段階)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)153×249×59設定段数6段階+F(締付力調整解除モード)充電時間(分)実用充電:約20、フル充電:約45回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード)
LED非常灯電源別置クリーンルーム埋込
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷天井埋込型、電源別置形・非常用LED専用型・LED低~中天井用(~6m)。水平天井取付専用材質【レンズ】ガラス、【パネル】ガラス(透明)、【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.5電圧(V)AC/DC100消費電力(W)6.6光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70非常灯評定番号LCLE-001埋込穴(Φmm)175埋込高(mm)133エコロジー商品省エネ
電気自動車向け充電機器
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷充電時の最大出力を高めた6kW充電型。充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)。充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
LEDブラケット直管15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷15形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ840 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)436幅(mm)37質量(kg)0.4電圧100 V高さ(mm)54タイプ天井直付型・壁直付型・棚下直付型、両面化粧タイプ・拡散タイプ消費電力6.7 W全光束(Lm)810分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.114 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.8 lm/W演色性(Ra)Ra83
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷15形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ840 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)質量(kg)0.6電圧100 V消費電力6.7 W全光束(Lm)810分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.114 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.8 lm/W演色性(Ra)Ra83
LEDブラケット直管15形温白色
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷15形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ840 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)436幅(mm)37質量(kg)0.4電圧100 V高さ(mm)54タイプ天井直付型・壁直付型・棚下直付型、両面化粧タイプ・拡散タイプ消費電力6.7 W全光束(Lm)810分類デザイン:Casual色温度3500 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.114 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.8 lm/W演色性(Ra)Ra83
LEDブラケット直管20形電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)580幅(mm)37質量(kg)0.5電圧100 V高さ(mm)54タイプ壁直付型、コンセント付・プルスイッチ付・拡散タイプ消費電力8.8 W全光束(Lm)1060 lm分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.4 lm/W演色性(Ra)Ra83
LEDブラケット直管20形温白色
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)仕様壁面(縦・横向き)・天井面・棚下取付専用、横向きで傾斜天井に取付可能長さ(mm)580幅(mm)37質量(kg)0.5電圧100 V高さ(mm)54タイプ天井直付型・壁直付型・棚下直付型、両面化粧タイプ・拡散タイプ消費電力8.8 W全光束(Lm)1060分類デザイン:Casual色温度3500 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 Aエネルギー消費効率(Wh/h)120.4 lm/W演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFPL13形電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6.4 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)84.3 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFPL13形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷コンパクト形蛍光灯FPL13形1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10) 。LED電球T形タイプ6.0W1灯(E26)仕様壁面(縦・横向き)・天井面取付専用幅(mm)165質量(kg)1色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)340タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6 W色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.104 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)90 lm/W出しろ(mm)125演色性(Ra)Ra84
エクステリアブラケットFL20形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.6色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト*電圧100 V高さ(mm)691タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力8.8 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:920エネルギー消費効率(Wh/h)104.5 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL20形電球色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷20形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ580mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ1100 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.6色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト*電圧100 V高さ(mm)691タイプ天井直付型・壁直付型消費電力6 W分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.147 A光束(Lm)器具:540エネルギー消費効率(Wh/h)90 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL15形電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力6.7 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:695エネルギー消費効率(Wh/h)103.7 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力6.7 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:695エネルギー消費効率(Wh/h)103.7 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL10形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力3.4 W分類デザイン:Casual色温度5000 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:385エネルギー消費効率(Wh/h)113.2 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
エクステリアブラケットFL10形電球色
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷10形直管蛍光灯1灯器具相当。ランプは口金GR6d-10、長さ436mmのものをご使用ください。調光操作不可。傾斜天井取付は標準加工をご依頼ください。パルックLEDラインランプ460 lmタイプ1灯(口金GR6d-10)幅(mm)120質量(kg)1.3色【アクリルカバー】乳白、【プラスチック】ホワイト電圧100 V高さ(mm)547タイプ天井直付型・壁直付型、拡散タイプ消費電力3.4 W分類デザイン:Casual色温度2700 Kランプ寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.059 A光束(Lm)器具:385エネルギー消費効率(Wh/h)113.2 lm/W出しろ(mm)109演色性(Ra)Ra83
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら