カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「br6 ngk」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1867件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(240件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1618件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムMAXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(351件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • プレミアムRXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    プレミアムRXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    世界初の新素材ルテニウム配合中心電極と白金突き出し+オーバル形状外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • BR6HSA-9 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-039 YAMAHA(ヤマハ)

    BR6HSA-9 NGKプラグ Q1Q-NGK-660-039

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • スパークプラグ TORCH

    スパークプラグ

    TORCH(424件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
    端子形状一体型
  • BR6HSA Q1Q-NGK-043-000 YAMAHA(ヤマハ)

    BR6HSA Q1Q-NGK-043-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
  • NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)

    NGK イリジウムプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
  • スパークプラグ 3824 NGK NTK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 3824 NGK

    NTK(日本特殊陶業)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • スパークプラグ 7028 NGK NTK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 7028 NGK

    NTK(日本特殊陶業)
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番98079-57185・98079-57175適合メーカーHONDA
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(14件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(17件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。
  • スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(D~)

    NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    用途二輪車
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(12件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質鉄
  • スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(L~)

    NGK(日本特殊陶業)(144件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • イリジウムプラグ チャンピオン

    イリジウムプラグ

    チャンピオン(135件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
    交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
  • スパークプラグ DENSO(デンソー)

    スパークプラグ

    DENSO(デンソー)(22件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D スバル

    ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D

    スバル(1件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
    仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    スリムで奥行きのある88鍵キーボードのための、軽量セミハードケース。Gator Cases GK-88 SLXLは、特定の形状(スリムかつエクストラロング)の88鍵盤キーボードを、しっかり保護して持ち運ぶためのセミハードケースです。頑丈なナイロン外装と、軽量ながら高い保護力を持つEPSフォーム、強化ポリエチレンフレームを組み合わせ。柔らかなトリコット生地の内装と調節可能なストラップで、楽器を安全に固定し傷つきを防ぎます。外部にはアクセサリーポケット、底部には内蔵ホイールとけん引ハンドル、 skid bars を備え、スムーズな移動をサポート。保護性能と運搬性を兼ね備えたモデルです。・スリムかつエクストラロングの88鍵盤キーボードに対応。・軽量かつ頑丈なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性の高いナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・アクセサリー収納用外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドル、けん引ハンドル、skid bars で楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Slim, Extra long 88 Note Lightweight Keyboard Case)。・型番:GK-88 SLXL。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムかつエクストラロング88鍵盤キーボードの収納・運搬 (軽量セミハードケース)。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:88鍵 (スリム、エクストラロングタイプ)。・内寸:1499 x 381 x 152 mm (59.00 x 15.00 x 6.00 インチ)。・外寸:1626 x 406 x 216 mm (64.00 x 16.00 x 8.50 インチ)。・重量:12.7 kg (28.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408529653
  • 『パーツ販売』22 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) W540-T SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) W540-T

    SHIMANO(シマノ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。