「bs-4a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)8
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)350
形名BS-400W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)400
引外し方式熱動・可調整電磁式
1個
¥149,800
税込¥164,780
60日以内出荷
質量(kg)1.4
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)60
形名BS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kA
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥34,980
税込¥38,478
60日以内出荷
質量(kg)1.9
種類サーキットブレーカ
外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415
定格電流(A)125
形名BS-225W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kA
フレーム(AF)225
引外し方式熱動・電磁式
1個
¥64,980
税込¥71,478
60日以内出荷
関連キーワード