塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
材質鋼板製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様屋根付
板厚(mm)1.6
ドア片扉
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚
材質ステンレス(SUS304)
仕様40cm用
付属品水切板2枚
質量(kg)5.2
寸法L(mm)6
寸法H(mm)320
寸法A(mm)519
寸法F(mm)71
寸法D(mm)280
寸法E(mm)450
寸法B(mm)485
寸法C(mm)452
板厚(mm)(フード)t0.6
寸法J(mm)484
寸法G(mm)260
寸法K(mm)14
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切板2枚、ねじ12本
材質ステンレス(SUS304)
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)
付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色マンセル値2.1Y7.7/1.1
関連キーワード