11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
149 税込164
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別一般型(電源別置型) 幅(mm)148 質量(kg)0.7(本体・表示板) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安ランプ:60000時間 金具【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプFK91110(同梱) LED内蔵 入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号1CS111-3375 明るさ表示面:1.5cd以上 出しろ(mm)47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm)241 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CM111-3377 明るさ(表示面)10cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91111S(表裏2本セット) 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 長さ(mm)148 幅(mm)59 質量(kg)1 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 高さ(mm)174 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級C級(10形) 消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V) 認定番号1CS221-3376 明るさ(表示面)1.5cd以上 電球の種類LED
1台
9,798 税込10,778
欠品中

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付 付属品FK91221A 種別一般型(電源別置型) 材質【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm)218 質量(kg)1.3 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ電源別置 電圧(V)100 等級B級・BH形(20A形) 消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V)AC100 交換目安(ランプ)60000時間 入力(非常時)DC100V 入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号1CL111-3379 明るさ(表示面)20cd以上 出しろ(mm)48 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L600定格出力3500K
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L1200定格3500K
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.4 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)12 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)114.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:1370 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L900定格出力3500K
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)10 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)114 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:1140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1セット(10本)
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)