33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 定格16A 250V AC ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
259 税込285
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 タイプ(端子ガード)ショートタイプ 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)24時間200V 別回路・停補無C接点
形状ボックス型 外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5 定格電圧(V)AC200 接点構成1c 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

パナソニックCBシリーズ車載リレー。パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。ミニISO端子配
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:103Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:簡易接続●奥行き:26mm●コード番号:699-5960 アズワン品番65-8096-75
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220 仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔 種別24時間式 形状ボックス型 質量(g)180 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2 スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付 接点構成1c 精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃) 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC85-242 使用周囲湿度85%以下(結露なきこと) 抵抗負荷15A 駆動方式クォーツモータ式 誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12 回路数1 停電補償時間300時間(20 ℃) 設定最小単位15分単位 回路構成別回路型(無電圧)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

形状ボックス型 外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5 定格電圧(V)AC100 接点構成1c 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。
用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限 公差(mm)±0.4 接点材質AgCdO接点 抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A 接点構成1c 耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間 負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20~+60 寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 使用周囲湿度95%RH以下(at20℃) 耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下 誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05 最大開閉頻度(回/分)120 耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下
1個
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格電流(A)8 検知方式熱線レベル変化分検知方式 適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用 種類電力調整器 主回路電圧(V)AC300 ブラック 接点主回路側 両切 操作回路電圧(V)AC24 形状電力調整器 温度上昇主回路側接点部:65℃以下 使用周囲温度(℃)-10~50 動作電圧(V)範囲:AC18~30 機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200 仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)230 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1.5 接点構成1c 方式全設定子埋込方式 精度電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC170-230 使用周囲湿度85%以下 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10 回路数1 停電補償時間 設定最小単位15 回路構成別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100 接点構成1c 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW クォーツ式
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100-220 接点構成1c 駆動方式クォーツモータ式 回路数1回路 停電補償時間300時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期週間式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 年間タイムSW 2回路
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100-240 接点構成1c×2 駆動方式電子式 回路数2回路 停電補償時間10年 回路構成別回路 ソーラー 動作周期年間式
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

Panasonic(パナソニック)年間式タイムスイッチ(1回路型)
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100-240 接点構成1c 駆動方式電子式 回路数1回路 停電補償時間10年 回路構成別回路 ソーラー 動作周期年間式
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 年間タイムSW 1回路
定格電圧(V)AC100~220 形状盤組込用(JIS協約型) 接点構成1c 動作方式年間式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 駆動方式電子式 回路数1回路 停電補償時間10年 回路構成別回路
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 週間式ソーラーTS 2回路 N
仕様2回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c×2 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW 200V交流式
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC200 接点構成1c 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期週間式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 週間式ソーラーTS 1回路
仕様1回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)年間式タイムスイッチ(2回路型)
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100-240 接点構成1c×2 駆動方式電子式 回路数2回路 停電補償時間10年 回路構成別回路 ソーラー 動作周期年間式
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 年間式ソーラーTS1回路 N
仕様1回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)協約 週間タイムSW 100V交流式
形状盤組込用(JIS協約型) 外形寸法(mm)H99×W50×D77 定格電圧(V)AC100 接点構成1c 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期週間式
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)協約 年間式ソーラーTS2回路 N
仕様2回路型 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 定格電圧(V)AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V) 接点構成1c×2 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路(無電圧出力)
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)無線非常停止デバイス @seguro wes
ISO13849-1準拠の高信頼な無線送受信デバイス!920MHz帯による遠距離からの制御可能。当製品は、安全な無線非常停止を可能にする機能安全規格に準拠した無線送受信デバイス「@seguro wes (アットセグロウェス)」です。防水・充電式のリモコン、ライトカーテン・ドアスイッチなどの安全機器と接続できる接点送信機のどちらかの送信機と、停止したい機械に設置する受信機の組み合わせでご使用いただけます。本体と離れた場所・屋外への設置に好適で、アンテナ分離も可能です。【本製品が選ばれるポイント】。日本品質保証機構にて ISO 13849-1 適合性証明を取得。無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な異常監視機能により停止制御不能を未然に防止。920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御可能。非常停止用のリレー内蔵でさまざまな機器に対して、非常停止の無線化が容易に実現可能。中継機により、通信エリアの拡大や電波の死角対策が可能
用途【適用システム例】。産業設備⇒工場内ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化。AGV/AMR⇒ 工場内を自律走行する無人車両の非常停止。自動建機・農機⇒ 自律移動、遠隔制御する建機・農機の研究開発。サービスロボット⇒アームを備える自律移動ロボットの研究開発。小型自律移動ロボット⇒ 屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発。大型自律移動車両⇒屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発など。【ご活用いただいているユースケース】。自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる (大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)。人と共存する工場内のAMR/AGV開発・運用時に緊急で停止させる。長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付。車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
1個ほか
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様有電圧入力+一括移報出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 材質樹脂製 出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択) 出力電圧(V)(センサ用)DC12 入力(警報)無電圧a接点 その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載 出力電流(mA)(センサ用)30 音圧レベル(dB)70(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6) 出入力端子速結端子 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合1コ用スイッチボックス ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 出力検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A) 定格電圧(V)DC12 消費電流(mA)100 検知距離(m)2~30 検知方式投受光器間赤外線遮断 使用周囲照度(Lx)受光面:20000以下 設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
1個
46,980 税込51,678
欠品中

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。
接点構成1C 端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 リセット方式(警報)手動リセット(押釦) 適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間(警報)0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式赤色LED表示 警報出力リード線接続方式 フレーム(AF)50 接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)