「c級誘導灯」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別一般型(電源別置型)
幅(mm)148
質量(kg)0.7(本体・表示板)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安ランプ:60000時間
金具【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプFK91110(同梱)
LED内蔵
入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号1CS111-3375
明るさ表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)47
枠樹脂(クールホワイト)
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)149×148
材質(本体)樹脂(クールホワイト)
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91111S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
長さ(mm)148
幅(mm)59
質量(kg)1
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)174
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級C級(10形)
消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)
認定番号1CS221-3376
明るさ(表示面)1.5cd以上
電球の種類LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
高さ(mm)241
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CM111-3377
明るさ(表示面)10cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221A
種別一般型(電源別置型)
材質【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)218
質量(kg)1.3
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)AC100
交換目安(ランプ)60000時間
入力(非常時)DC100V
入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号1CL111-3379
明るさ(表示面)20cd以上
出しろ(mm)48
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BL形(20B形)
消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品FK91221S(表裏2本セット)
種別一般型(電源別置型)
長さ(mm)218
幅(mm)62
質量(kg)1.8
取付壁・天井直付・吊下型
型両面型
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂(ホワイト)
タイプ電源別置
電圧(V)100
等級B級・BH形(20A形)
消費電力(W)3.8(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)非常時:DC100
光源常時・非常時ともLED点灯
LED内蔵
入力電流(A)0.075(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)表示面:20以上
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BL形(20B形)
電球の種類LED
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級B級・BH形(20A形)
電球の種類LED
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ランプホルダー:ポリカーボネート
質量(kg)器具:0.03
品番LEDカセット式ランプ FK92112
定格寿命(時間)60000
入数(個)1
適合器具FA10352CLE1、FA10356CLE1、FA10362CLE1、FA10366CE1
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁埋込型
型片面型
タイプ長時間定格型(60分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。
さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付
種別一般型(電池内蔵型)
取付天井埋込型
電圧(V)100
交換目安ランプ:60000時間
電池内蔵型
LED内蔵
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
電球の種類LED
アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)230
質量(kg)6.8(本体・表示板)
高さ(mm)372
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)65
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)362
1台
¥74,980
税込¥82,478
32日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
長さ(mm)520
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
消費電力(W)2.2
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.047
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)236
質量(kg)6.9(本体・表示板)
高さ(mm)403
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級IP43
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
埋設深さ(mm)67
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)460
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様自己点検スイッチ付
付属品(ランプ)FK92111×2本
材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
幅(mm)235
質量(kg)8.5(本体・表示板)
高さ(mm)520
消費電力(W)2.3
定格電圧(V)AC100
交換目安ランプ:60000時間
保護等級枠部:IP23
使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED内蔵
入力電流(A)0.048
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
明るさ表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴幅(mm)270
埋込穴長(mm)580
埋込高(mm)122
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA10362C、FA10366C
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
関連キーワード