既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板
仕様ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。
単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。
充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
仕様充電式
トラスコ品番452-0246
機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)
充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間
充電池タイプニッケル水素電池
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質ケイ酸カルシウム(組立式)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質スチール製
色ホワイト
縦(mm)325
マンセル記号10Y9/0.5
仕様アレルバスター添着
1枚
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造
適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052
幅(mm)□500
質量(kg)1.9
取付天井直付型、カチットF
高さ(mm)131
電圧(V)100
スイッチ普段←→常夜灯
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83
電球の種類LED(内蔵)
調光の可否○
LED交換不可
調色の可否○
[文字くっきり光]
読書や勉強に文字を見やすくするあかり。
文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。
[明るさアップ]
手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。
全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
使いやすいリモコン同梱。
直感的に操作ができるようにレイアウト。
さらにサイズもスリムで持ちやすく。
虫・ホコリの入りにくい構造です
セット内容専用リモコン送信器
取付天井直付型
電圧(V)100
スイッチ壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)6500~2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色昼光色~電球色
調光方式調光可能(リモコンで100~5%)
演色指数(Ra)83
LED交換不可
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用
種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤
形露出形
タイプ標準
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色ホワイトオーク柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色ホワイトアッシュ柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色オーク柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色チェリー柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色ウォールナット柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色しっくいホワイト柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色ウォッシュドオーク柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色エイジドチェスナット柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色メープル柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色グレージュヒッコリー柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)7.1
厚さ(mm)3.8
色カームチェリー柄
関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB)
グリーン購入法適合
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色黒
適合電線コンセント
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128
幅(mm)42
高さ(mm)45
適合ビット(mm)六角ビット 6.35
適合バッテリーmicroUSB Bタイプ
セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル
質量(g)165
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で
端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)
締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)
回転数(min-1[回/分])230
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型E型
材質(本体)アルミ合金
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
種類2コ用1方出
JIS規格JIS C8350
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8350
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
種類薄鋼電線管用
表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋼板製
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ