カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • New-Era(ニューエラー)(132)
  • コガネイ(67)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • タンガロイ(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • LEDIL(24)
  • エスコ(19)
  • 三菱マテリアル(18)
  • SMC(15)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • スバル(14)
  • BXカネシン(8)
  • イスカル(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(5)
  • CKD(5)
  • ParkerTAIYO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ca16」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前高165WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高165WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ前高165全長(mm)4000
Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECA1CM100 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,16V dc, ECA1CM100Panasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
当日出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)16dc寿命2000h静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ECA1CM102 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,16V dc, ECA1CM102Panasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)16dcシリーズM-A静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CM221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CM221Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221Panasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
ライトカーテン Panasonic(パナソニック)ライトカーテンPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 プレス機械・シャー(紙断裁機)の安全をグローバルにサポート 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION
規格UL/C-UL 、CE 、TUV 、Korean S Mark 、GB
前高 165W軒どいネズミ Panasonic(パナソニック)前高 165W軒どいネズミPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
アイアンの強さ、美しさはそのままに、大幅な軽量化を実現しました。 従来フラットな芯材を、力学的に優れたリブ形状に加工して薄肉化。 芯材の被覆にはエアロ樹脂を使用しています。 熱に強い。温度に対する伸縮率は、プラスチック製に比べ約1/4.80℃の高温でも軟化せず、蛇行現象が起こりにくい構造です。 また20m以内なら伸縮継手が不要で、施工時間が短縮されます。
サイズ前高165WIDEねずみ長さ(mm)4000
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止まりPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1箱(20組)
5日以内出荷
仕様左右一組サイズ前高165WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式サイズ前高165WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高165WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 軒とい Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 軒といPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1箱(5本)
6日以内出荷
材質エアロ樹脂+亜鉛処理スチール芯長さ(mm)4000サイズ前高165WIDE
Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, ECA1CM470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,16V dc, ECA1CM470Panasonic(パナソニック)
139税込153
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止りPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット(20個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様左右一組適合前高165WIDEココアブラウン
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 外曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 外曲りPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(4個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式適合前高165WIDEココアブラウン
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 落ち葉止め Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 落ち葉止めPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(10個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
付属品クリップ3個適合前高165WIDE材質本体:アルミ クリップ:ステンレス長さ(mm)1000
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 内曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 内曲りPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(4個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式適合前高165WIDEココアブラウン
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 集水器Panasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1セット(6個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
ココアブラウン接続エルボカン合適合サイズ前高165WIDEXVP・VU125,100
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(8個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式適合前高165WIDEココアブラウン
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット(8個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様外パッチン+内押え適合前高165WIDEココアブラウン
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CM222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CM222Panasonic(パナソニック)
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)16dc許容差±20%静電容量2200μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CHG222 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,16V dc, ECA1CHG222Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)16dc寿命2000h静電容量2200μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, ECA1CHG103 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10000μF, ,16V dc, ECA1CHG103Panasonic(パナソニック)
389税込428
1個
7日以内出荷
長さ(mm)35.5寸法(mm)18×35.5直径(Φmm)18電圧(V)16dc許容差±20%静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 軒どい Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 軒どいPanasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(5本)
8日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
適合前高165WIDE長さ(mm)4000ココアブラウン