9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 入数1台
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側)圧着端子専用 表示方式(過電圧)機械式表示 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相:機械式釦 入数1台 動作時間(s)過電圧:0.5以内
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式欠相時:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
9,198 税込10,118
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-225 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状圧着端子用 フレーム225AF 締付トルク(N・m)8~13 逆接続 適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8 定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 引外し方式熱動・電磁式
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • cb32