ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。
型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
らくワーク(配管取付部一体型) Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 5日以内出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)ボックスに比べて経済的(メーカー比)
まとめてねット取付台 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
「まとめてねット」取付台を使用すれば、配管もすっきりまとまります。呼び16(22)のCD管・PF管をすっきり固定。FTTH・CATVインターネット引き込み用におび22のCD管・PF管も固定できます。
付属品 まとめてねット取付用小ねじ(M4×40)×4本電源ケーブル保護チューブ(強電・弱電分離用)×1本 適合 まとめてねット ギガ WTJ5045・WTJ5048・WTJ5545・WTJ5548まとめてねット WTJ5043K・WTJ5047K・WTJ5543・WTJ5547
住宅用スイッチボックス標準F付2コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm) 120 幅(mm) 36 高さ(mm) 114 種類 2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし 長さ(mm) 120 幅(mm) 28 高さ(mm) 114 種類 2コ用
住宅用スイッチボックス深型1コ用22 木ねじ付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 45 高さ(mm) 102 種類 1コ用
住宅用スイッチボックス標準F付1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック) ¥ 15,980税込 ¥ 17,578
1セット(100個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。フランジ部を利用して、木ねじ以外にステップルでも固定できます。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 36 高さ(mm) 102 種類 1コ用
住宅用スイッチボックス標準型3コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm) 166 幅(mm) 36 高さ(mm) 114 種類 3コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用セパ付木ねじ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm) 120 幅(mm) 36 高さ(mm) 114 種類 2コ用
住宅用スイッチボックス浅型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm) 120 幅(mm) 28 高さ(mm) 114 種類 2コ用
住宅用スイッチボックス深型2コ用セパ付木ねじ付 Panasonic(パナソニック) ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(20個)
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 セパレータ付・木ねじ2本付 長さ(mm) 120 幅(mm) 45 高さ(mm) 114 種類 2コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm) 120 幅(mm) 36 高さ(mm) 114 種類 2コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 Panasonic(パナソニック) ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm) 65 幅(mm) 28 高さ(mm) 102 種類 1コ用
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 28 高さ(mm) 102 種類 1コ用
住宅用スイッチボックス標準型2コ用木ねじ2本付 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ2本付 長さ(mm) 120 幅(mm) 36 高さ(mm) 114 種類 2コ用
住宅用スイッチボックス標準型1コ用 木ねじ付 Panasonic(パナソニック) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(100個)
4日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様 T16-CD16用 木ねじ1本付 長さ(mm) 65 幅(mm) 36 高さ(mm) 102 種類 1コ用
Eパイプジョイントアダプタ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
お手持ちの速結コネクタと組合わせて、ねじなし電線管Eとの接続に使用します。
CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。内側にEパイプ用コネクタ付。
Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
コンビネーションアダプタ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
CDステレオシステム Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様 【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m) 付属品 リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード 質量(kg) (合計)約3.7 色 シルバー 消費電力(W) 14(待機消費電力約0.2) 電源 AC100V50/60Hz 最大出力(W) (実用)20(10+10) 外寸(mm) 本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136 接続端子 USB2.0フルスピード 対応フォーマット MP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3 Bluetooth Ver.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m チューナー数 FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※
5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。
2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載
空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。
3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様 【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD) 付属品 FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個) 質量(kg) 約2.4 色 ブラック 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合) 出力 【Bluetooth】Class 2 最大出力(W) 【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 420×225×102 通信方式 2.4 GHz band FH-SS メモリー 4GB ディスク 再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW ディスプレイ 英・数 接続端子 USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm) スピーカー フルレンジ:8 cm コーン型 × 2 モード 【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ 対応フォーマット 【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3) 受信周波数 【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ) アンテナ 【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型) タイマー おめざめ、おやすみ リモコン 付属 インターフェイス USB2.0フルスピード インピーダンス(Ω) 8 Bluetooth Ver. 4.2 通信距離(m) 約10 供給電流(A) 【USB端子】DC OUT 5 V、1.5 チューナー数 【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局 対応プロファイル A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
住宅用スイッチボックス(樹脂製)適合する配管が直接固定できる通線穴形状。
用途 配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。 種別 住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用 構成 T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300