カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(39)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
- SMC(2,169)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- イスカル(14)
- イワタツール(19)
- エスコ(55)
- サンドビック(19)
- サンワサプライ(23)
- サンワダイレクト(13)
- テグテックジャパン(15)
- ニッサン(85)
- ホンダ(30)
- メディアカバーマーケット(20)
- 岡部工具(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

LEDスポーツライト
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。寸法(mm)47×98×36色ブラック質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BL形(20B形)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)付属品FK91221A仕様ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDスポーツライト
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。 3モード採用(Low/High/点滅)。寸法(mm)98×47×36色ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
LED誘導灯電源別置BL壁・天井直付両面
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷付属品FK91221S(表裏2本セット)仕様誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付種別一般型(電源別置型)長さ(mm)218幅(mm)62質量(kg)1.8取付壁・天井直付・吊下型型両面型高さ(mm)241材質(本体)樹脂(ホワイト)タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.0(AC100V)/0.9(DC100V)交換目安ランプ交換の目安:60000時間入力電圧(V)非常時:DC100光源常時・非常時ともLED点灯LED内蔵入力電流(A)0.043(AC100V)/0.009(DC100V)光度(cd)表示面:10以上RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)長さ(mm)270幅(mm)118質量(kg)1.6(本体・表示板)高さ(mm)213定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付光源LED内蔵材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258埋込高(mm)129
誘導灯B級BH片面天井埋込長時間みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK92222、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)1.6(本体・表示板)備考リモコン:FSK90910K(別売)寸法幅118・長270・高213・埋込穴100×258・埋込高129定格電圧AC100V消費電力2.7W機能みるだけバッテリーチェック付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3791電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100×258
誘導灯防水B級BL片面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3761電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BH片面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)2.5(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AL111-3765電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.055光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BL壁埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221A、表示板:別売、LED内蔵質量(kg)5.0(本体・表示板)寸法幅310・高330・出しろ19・埋込穴264×284・埋込深75定格電圧AC100V消費電力1.7W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM111-3777電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)枠:ステンレス(クリア塗装) パネル:アクリル(クリア)入力電流(A)0.037光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯防水B級BL両面天井直付 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:FK91221S(表裏2本セット)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)、LED内蔵質量(kg)3.0(本体・表示板)寸法幅108・長339・高257定格電圧AC100V消費電力2.3W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、自己点検スイッチ付型式認可番号1AM211-3762電池FK723 2.4V 700mAh材質(枠)カバー:アクリル(クリア)入力電流(A)0.048光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導灯C級両面天井埋込 みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷仕様同梱ランプ:同梱ランプ:仕様、取付ボックス:JK21719K (別売)、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿質量(kg)1.1(本体・表示板)定格電圧AC100V消費電力1.4W交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付、リモコン自己点検機能付型式認可番号1AS221-3782寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×190×146LED内蔵入力電流(A)0.03光度(cd)表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)90×172枠樹脂(ホワイト)埋込高(mm)97
誘導灯B級BL両面天井埋込長時間みるだけ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷仕様LED内蔵、電池内蔵形、長時間定格型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付、みるだけバッテリーチェック機能付、表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)材質枠:鋼板(ホワイト)寸法幅118 × 長270 × 高213 mm交換目安ランプ:60000時間機能みるだけバッテリーチェック機能付光源同梱ランプ:FK92222×2本、ランプ交換の目安:60000時間型式認可番号1AM221-378Bバッテリー交換電池:FK723(2.4V 700mAh)、蓄電池:ニッケル水素蓄電池光度(cd)表示面:1.5以上、表示面:10以上蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコンFSK90910K (別売)RoHS指令(10物質対応)対応特性LEDのバラツキにより、消防法基準内で表示面の見え方が異なる場合がある、定格電圧:AC100V、消費電力:2.3W、入力電流:0.049A別売品番リモコン:FSK90910K
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら