曜日別特売

誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけ

誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけ - Panasonic(パナソニック)誘導灯B級BH片面天井埋込 みるだけ - Panasonic(パナソニック)
仕様
表示板:別売、防湿・防雨仕様:IP25 防湿(吊具を使用する場合はIP23です)
長さ(mm)
270
幅(mm)
118
質量(kg)
1.6(本体・表示板)
高さ(mm)
213
定格電圧
AC100V
消費電力
2.7W
交換目安
ランプ:60000時間
機能
みるだけバッテリーチェック機能付
光源
LED内蔵
材質(枠)
鋼板(ホワイト)
入力電流(A)
0.055
光度(cd)
表示面:10以上
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K (別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100×258
埋込高(mm)
129
内容量
1台
関連資料:(0.27MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288040NNFA41312 LE1
¥111,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする