色オレンジ
長さ(m)50
1巻(50m)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
呼び16-22
おねじ外径(mm)26.5
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)
用途配線器具の取り付けに使用します。
CD管とPF管との接続に使用します。
適合規格(PS)E
JIS規格JIS C8412
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
関連キーワード