やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用
電源タイプ電源コード式
仕様発信器使用台数/最大30台まで
付属品ネームシール1枚
トラスコ品番836-2043
質量(g)約420
消費電力(W)4
定格電圧(V)AC100
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)
使用周囲温度(℃)0~+40
音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)
音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途一般家庭に
連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに
電源タイプ乾電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個
トラスコ品番836-2050
質量(g)約110(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-18
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途店舗やオフィスに
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番836-2046
質量(g)約40(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作LED点灯
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-14
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途オフィスの受付に。
仕様IDの数/約1000万通り
質量(g)約90(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-17
防水性-
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ充電池式
仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)
セット内容1個用充電台
質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160
電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)
電源電圧(V)DC2.4
連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約1年
電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B
アズワン品番64-5410-12
音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ
消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下
音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ充電池式
仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)
質量(g)受信器/約100(電池含む)
電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)
電源電圧(V)DC2.4
連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約1年
電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B
アズワン品番64-5410-11
音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ
消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下
音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
用途一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個
トラスコ品番836-2048
質量(g)約40(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作LED点灯
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-16
防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
口金GX53-1
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚
トラスコ品番836-2047
質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4乾電池×2(別売り)
定格電圧(V)DC3
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)
アズワン品番64-5410-15
防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型)
消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下
松吉医科器械コード06-3471-02
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき
電源タイプ電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個
トラスコ品番836-2045
質量(g)約160(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)-10~+40
操作ピッ音
電池寿命約1年(1日10回使用)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-13
防水性JIS C0920 IPX3(防雨形)
消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途店舗やオフィスに
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
屋内専用
電源タイプ乾電池式
仕様IDの数/約1000万通り
付属品取付木ねじ2本(4.0×25)
トラスコ品番836-2051
質量(g)約180(電池含む)
出力(発信)1mW+20%-50%
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)
使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)0~+40
操作動作表示灯点灯
電池寿命約1年(1日500回動作)
電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)
アズワン品番64-5410-19
防水性-
消費電流待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
幅(mm)Φ70
高さ(mm)38(回転用ツメを除く)
口金GX53-1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)0.096
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)5
全光束(Lm)531
光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)
幅(Φmm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
入力電流(A)100V時:0.087
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
調光の可否非調光
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可
質量(kg)0.096
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
消費電力(W)7.7
全光束(Lm)845
光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)
幅(Φmm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)109.7
入力電流(A)100V時:0.133
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
Ra83
調光の可否非調光
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル透明
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品取付木ねじ×2(4.0×25)
質量(g)約180(電池含む)
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売)
表示動作表示灯点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2
入力電流(A)100V時:0.142
高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)
幅(Φmm)70
光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)
調光の可否非調光
全光束(Lm)845
エネルギー消費効率(Lm/W)103
Ra90
質量(kg)0.098
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に
仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル)
質量(g)約150(電池・防沫ケース含む)
タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付
電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本
電源電圧(V)DC2.4
消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約30
使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時)
音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択
動作電圧(V)2.1~3
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
長さ(mm)109
質量(kg)1.3
取付スパイク取付型/ネジ込み方式
タイプスパイクタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)84
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
地上高さ(mm)190
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)420
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光タイプ
可動範囲(°)上下:120
いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で
仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り
付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個
質量(g)約40(電池含む)
定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)
表示LED点灯
使用周囲温度(℃)0~+40
電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。)
防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)
消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下
使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)
電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)83
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
仕様照射方向可動型
長さ(mm)109
質量(kg)1
取付ネジ込み方式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
回転方向330°
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)72
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)160
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)360
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
可動範囲(°)上下:110
丸みを帯びたフォルム。
セードの下部にフロスト加工を施し、やわらかな光を空間に灯します。
キッチンや洗面室などにもおすすめです。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ98
質量(kg)0.5
色ガラスセード:透明・一部つや消し
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01088・別売)
高さ(mm)107
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)460
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しい毎日のくらしを彩ります。
仕様照射方向可動型
幅(mm)225
質量(kg)0.9
色プラスチックセード:ホワイト
取付壁面・天井面・据置取付専用
高さ(mm)120
電圧(V)100
回転方向360°
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
出しろ(mm)123
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下:92
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
外観に合わせて選べるカラーラインアップ。
仕様照射方向可動型
長さ(mm)109
質量(kg)1
取付ネジ込み方式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
回転方向330°
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:87
エネルギー消費効率(Lm/W)72
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)160
演色指数(Ra)83
パネルアクリル:透明
定格光束(Lm)360
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
可動範囲(°)上下:110
モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。
質量(kg)1.8
色鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色
取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)700~1200調節可能
色温度(K)2700
幅(Φmm)166
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源色電球色
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)460
クラス500
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換可能
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.8
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)460
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
長さ(mm)109
幅(mm)灯具部:87
質量(kg)1.3
取付ネジ込み方式
タイプフラッシュ・ON/OFF型
構造防雨型
機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
ランプの種類LEDフラットランプ
光源寿命40000時間
スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯
色(パネル)アクリル:透明
出しろ(mm)177
照射方式可動型
センサー感知範囲(全方向)20°
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面専用取り付け型
調光の可否不可
LED交換可能
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
口金GX53-1
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)高演色90
電球の種類LED
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38
質量(g)96
外径(Φmm)70
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)106.2
明るさクラス500
演色指数(Ra)高演色90
調光の可否不可
配光タイプ拡散
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
電圧(V)AC100
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
色温度(K)3500
光源色温白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
仕様【光束維持】70%
色【アルミダイカスト枠】ホワイト/つや消し
取付天井埋込型
タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金口金GX53-1
本体LGD9200
ランプLLD2000L CE1
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LEDフラットランプΦ70
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光束(Lm)440
明るさクラス500 1灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ125
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)~55
器具相当60形電球1灯器具相当
LED交換可能
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
本体とランプの組み合わせが可能。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
用途マンション専有部・共用部向け/屋内用
質量(kg)0.3
色プラスチック:ホワイト
取付天井直付型
高さ(mm)72
種類60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)5
色温度(K)2700
幅(Φmm)85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)480
クラス500
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
用途【本体】LSLA900+【LEDランプ】LLD4000LSCE1の組合せ
取付可能対象55度までの傾斜天井に取付可能
材質プラスチック
幅(mm)85
質量(kg)0.3
色ホワイト
高さ(mm)72
タイプ天井直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)7.7
色温度(K)2700
操作調光操作不可
LEDランプフラットランプΦ70クラス7001灯(口金GX53-1)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)100V時:0.13
光束(Lm)器具:730
RoHS指令(10物質対応)対応
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
器具相当100形ダイクール電球1灯器具相当
子品番【本体】LSLA900【LEDランプ】LLD4000LSCE1
1セット
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ