1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル) 耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間 使用周囲温度(℃)-10~40 適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください 挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時) 保持力(N)(プラグ)19.6以下 挿入力(N)(プラグ)19.6以下
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷