「chademo」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
仕様200V用(15A・20A兼用)
タイプ壁面取付タイプ
取付方式露出・埋込両用
定格AC250V20A
設置場所屋外・屋側
充電方式コンセントタイプ
筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格20A 300V AC
適合電線Φ2mmCu(銅)単線
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
プラグ形状接地2P 20A 250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
関連キーワード